Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuh Thermoplus 955,Größe 8


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Handschuh Thermoplus 955,Größe 8
Handschuh Thermoplus 955,Größe 8
Artikel-Nr.:
     6C8MS-279908
Hersteller:
     KCL
Herst.-Nr.:
     95508
EAN/GTIN:
     4008198795582
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Hitzeschutzhandschuh »Thermoplus® 955«

Zulassung/Norm: EN 388:2003, EN 407
Eigenschaften:
•Leichte Wärmeisolierung
•Hervorragende Feinfühligkeit
•Hoher Schnittschutz durch Para-Aramid-Anteil
•Gute Schweißaufnahme
•Hoher Tragekomfort
•Zusätzlicher Schnitt- und Hitzeschutz im Pulsadernbereich
•Hohe Wirtschaftlichkeit durch die Möglichkeit des beidseitigen Tragens
•Kontaktwärme bis 100 °C
•Größe anhand der Paspelierung erkennbar
Anwendungsbereiche: Metallherstellung und -verarbeitung, Kunststoffverarbeitung, Automobilindustrie, Laborbereich, Hitzeöfen und Trockenschränke, Gussindustrie
Material: Para-Aramid, Baumwolle, Polyamid
Länge: ca. 350 mm
Farbe: grau

Weitere Informationen:
Größe:
8
Schutz nach:
EN 388 1.X.4.X.B. / EN 407 X.1.X.X.X.X.
Herstellerartikelnummer:
95508
Herstellername:
KCL GmbH
Markenname:
Honeywell KCL
Ursprungsland:
Slowakei
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Hitzehandschuh, Hitzeschutzhandschuh, Hitzeschutzhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, Thermohandschuh, Winter Handschuhe, Winterbauhandschuh, Winterbauhandschuhe, Winterhandschuh, Winterhandschuhe, Winterschutzhandschuh, schnittschutzhandschuhe gr. 8 grau, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuh kcl, Handschuh
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6C8MS
20
10
Frei Haus
ab € 9,82*
€ 12,39*
17 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 10,20*
€ 12,47*
6 Tage
10
1
€ 4,95*
ab € 9,26*
€ 12,52*
4 Tage
17
1
€ 4,79*
ab € 9,35*
€ 12,58*
2 Tage
20
1
€ 6,90*
ab € 9,97*
€ 13,34*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 12,39*
€ 14,74
pro Paar
ab 20 Paar
€ 11,98*
€ 14,26
pro Paar
ab 30 Paar
€ 11,69*
€ 13,91
pro Paar
ab 40 Paar
€ 11,57*
€ 13,77
pro Paar
ab 50 Paar
€ 11,51*
€ 13,70
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 9,82*
€ 11,69
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 123,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.