Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2240481010, Handschuh TouchNTuff 92-500,Gr.9,5-10,Box a100


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Image 2
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Image 7
Artikel-Nr.:
     260S-1740446
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     92-500/9,5-10-9,5-10
EAN/GTIN:
     0076490493394
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

2240481010, Einweghandschuh »TouchNTuff® 92-500« Zulassung/Norm: EN ISO 374-1:2016 -Typ B, EN ISO 374-5:2016 -VIRUS, EN 1149-1 und 1149-3 und erfüllt die Anforderungen der Norm EN 1149-5, ISO 18889 G1 Eigenschaften: , Schützt länger vor einer größeren Anzahl von Chemikalien als andere Einweg-Nitrilhandschuhe , Vergleich: Viermal höhere Durchstichfestigkeit als Naturlatexhandschuhe, dreimal höher als Einweghandschuhe aus Neopren , Frei von Latexproteinen , Antistatisch und silikonfrei , Sicherer Nass-und Trockengriff , Leichtes An- und Ausziehen , Vielseitig einsetzbar Ausführung: , Stulpe mit Rollrand , Strukturierte Fingerspitzen , AQL (EN 455-1): 1,5 Anwendungsbereiche: Automobilherstellung,Chemie, Landwirtschaft und Weinbau, Lebensmittelverarbeitung und -service Material: Nitril Länge: 240 mm Stärke: 0,11 mm Farbe: grün, Fabrikat: Ansell
Weitere Informationen:
Inhalt:
Box à 100 Stück
Schutz nach:
EN 374 JKPT
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
33
1
pro Paket
€ 6,90*
ab € 11,10*
€ 16,37*
7 Tage
nicht lagernd
10
pro Paket
Frei Haus
ab € 14,13*
€ 16,97*
Lager 260
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 12,44*
€ 17,00*
1 Tag
112
1
pro Paket
€ 7,90*
ab € 12,63*
€ 17,10*
4 Tage
48
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 12,67*
€ 17,14*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 17,00*
€ 20,23
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 16,80*
€ 19,99
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 15,93*
€ 18,96
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,19*
€ 18,08
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,71*
€ 17,50
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,44*
€ 14,80
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 12,44* pro Stück)
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ansell
92500090
ab € 11,46*
Ähnlich
Ansell
92500080
ab € 11,09*
Ähnlich
Ansell
92500070
ab € 14,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.