Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansell Handschuh TouchNTuff 92-500, Gr. 9,5-10


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Ansell Handschuh TouchNTuff 92-500, Gr. 9,5-10
Ansell Handschuh TouchNTuff 92-500, Gr. 9,5-10
Artikel-Nr.:
     4012-962684
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     92-500/9,5-10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
Einweghandschuh »TouchNTuff® 92-500«

Zulassung/Norm: EN ISO 374-1:2016 -Typ B, EN ISO 374-5:2016 - VIRUS, EN 1149-1 und 1149-3 und erfüllt die Anforderungen der Norm EN 1149-5 Eigenschaften: • Schützt länger vor einer größeren Anzahl von Chemikalien als andere Einweg-Nitrilhandschuhe • Vergleich: Viermal höhere Durchstichfestigkeit als Naturlatexhandschuhe, dreimal höher als Einweghandschuhe aus Neopren • Frei von Latexproteinen • Antistatisch und silikonfrei • Sicherer Nass- und Trockengriff • Leichtes An- und Ausziehen • Vielseitig einsetzbar Ausführung: • Stulpe mit Rollrand • Strukturierte Fingerspitzen • AQL (EN 374): 1,5 Anwendungsbereiche: Automobilherstellung, Chemie, Landwirtschaft und Weinbau, Lebensmittelverarbeitung und -service Material: Beschichtung Nitril Länge: 240 mm Stärke: 0,12 mm Farbe: grün

Weitere Informationen:
Größe:
9,5–10
Inhalt:
Box à 100 Stück
Schutz nach:
EN 374 JKPT
Herstellerartikelnummer:
92-500/9,5-10
Herstellername:
Ansell Healthcare Europe N.V.
Markenname:
Ansell
Ursprungsland:
Belgien
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
13
1
pro Paket
€ 6,90*
ab € 11,15*
€ 16,34*
11 Tage
nicht lagernd
10
pro Paket
Frei Haus
ab € 14,04*
€ 16,86*
16 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 12,51*
€ 16,96*
2 Tage
unbekannt
1
pro Paket
€ 7,90*
ab € 12,54*
€ 17,06*
10
pro Paket
Frei Haus
ab € 14,23*
€ 17,06*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 16,34*
€ 19,44
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 15,57*
€ 18,53
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 14,52*
€ 17,28
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 13,60*
€ 16,18
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 12,91*
€ 15,36
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 11,15*
€ 13,27
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,1115* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Ansell
92500090
ab € 11,60*
Sonstiges
Ansell
92500080
ab € 11,12*
Sonstiges
Ansell
92-500
ab € 11,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.