| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1742475 Herst.-Nr.: 11-754/8-8 EAN/GTIN: 0076490617400 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
2240616008, Schnittschutzhandschuh »HyFlex® 11-754« Zulassung/Norm: EN 420:2003 + A1:2009, ESD Eigenschaften: , INTERCEPT™-Garn bietet einen hohen Schnittschutz , Atmungsaktiv , Touchscreen-Kompatibilität , Anatomische Passform , Hautfreundlich Dermatologisch geprüft durch Dermatest® Ausführung: , Strickgewebe , Mit Strickbund , Handinnenflächenbeschichtet (PU) Anwendungsbereiche: Automobilindustrie, Maschinen und Anlagen, Metallverarbeitung, Bergbau, Öl und Gas, Kfz-Ersatzteilmarkt Material: Träger: Nylon, Spandex, Edelstahl, Beschichtung: Polyurethan Gauge: 18 Länge: 225-285 mm Farbe: grau, Fabrikat: Ansell Weitere Informationen: | | Schutz nach: | EN 388 3.X.4.1.D. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Reinigungshandschuhe, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, PU beschichtete Handschuhe, Polyurethan beschichtete Handschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, schnittfeste handschuhe ansell, pu beschichtete handschuhe, putzhandschuhe silber, Schutzhandschuh, SCHNITTSCHUTZHANDSCHUH |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | 12 | | € 4,90* | ab € 9,13* | € 11,58* | | | | | 9 Tage | | | 12 | | Frei Haus | ab € 8,66* | € 11,60* | | | | | 10 Tage | | | 12 | | € 6,50* | ab € 9,00* | € 11,76* | | | | Lager 260 | | | | 12 | | Frei Haus | ab € 10,07* | € 12,49* | | | | | | 3 Tage | | | 12 | | Frei Haus | ab € 10,05* | € 12,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar | Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 149,88* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|