| |
|
| Artikel-Nr.: 7AS-SA0076490617400 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 76490617400 EAN/GTIN: 0076490617400 |
| |
|
| | |
| Schnittschutzhandschuh »HyFlex® 11-754« Zulassung/Norm: EN 420:2003 + A1:2009, ESD Eigenschaften: • INTERCEPT™-Garn bietet einen hohen Schnittschutz • Atmungsaktiv • Touchscreen-Kompatibilität • Anatomische Passform • Hautfreundlich Dermatologisch geprüft durch Dermatest® Ausführung: • Strickgewebe • Mit Strickbund • Handinnenflächenbeschichtet (PU) Anwendungsbereiche: Automobilindustrie, Maschinen und Anlagen, Metallverarbeitung, Bergbau, Öl und Gas, Kfz-Ersatzteilmarkt Material: Träger: Nylon, Spandex, Edelstahl, Beschichtung: Polyurethan Gauge: 18 Länge: 225-285 mm Farbe: grau Weitere Informationen: | | udf_EDE_Katalog: | 30268266 | Größe: | 8 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Reinigungshandschuhe, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, PU beschichtete Handschuhe, Polyurethan beschichtete Handschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, schnittfeste handschuhe ansell, pu beschichtete handschuhe, putzhandschuhe silber, Schutzhandschuh, Handschutz, Handschuh, Mehrzweckhandschuh, Arbeitshandschuh, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | 12 | | € 4,90* | ab € 9,13* | € 11,57* | | | | | 9 Tage | | | 12 | | Frei Haus | ab € 8,67* | € 11,59* | | | | | 23 Tage | | | 12 | | € 6,50* | ab € 9,00* | € 11,75* | | | | | 12 Tage | | | 12 | | Frei Haus | ab € 10,00* | € 12,50* | | | | Lager 7 | | | | 12 | | Frei Haus | ab € 11,70* | € 14,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | 1 Paar enthält 1 Stück (ab € 11,70* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar | Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 173,64* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|