| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1745655 Herst.-Nr.: 0465/10-10 EAN/GTIN: 4025888115291 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
2240092010, Chemikalienschutzhandschuh »MORATUWA« Zulassung/Norm: EN 388, EN 407, EN ISO 374, Kat. 3 Hitzeschutz: Level 2 Kontakthitze gem. EN 407 Eigenschaften: , AQL: 1,5 , Hitzeschutz: Level 2 Kontakthitze gem. EN 407 , Hochwertiges Baumwollfutter, schweißabsorbierend , Antibakteriell ausgerüstet , Angeraut, daher sicherer Nass- und Trockengriff , Paarweise im Polybeutel mit Eurolochung , Lebensmittelgeeignet Anwendungsbereiche: Landwirtschaft, Gartenbau, Baugewerbe, Reinigung, Druckereien, chemische Industrie Material: Latex, hochwertiges Baumwollfutter Länge: ca. 300 mm Stärke: ca. 1,40 mm Farbe: blau EN 388 4.1.3.1.X. / EN 407 X.2.X.X.X.X. / EN 374 AKLMNPST (1+3), Fabrikat: Feldtmann |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Reinigungshandschuhe, Chemikalienhandschuh vollwertig, vollwertige Chemikalienschutzhandschuhe, Gartenhandschuh, Gartenhandschuhe, Gummi-Handschuh, Gummihandschuh, Gummihandschuhe, Latex Handschuhe, Latexhandschuh, Latexhandschuhe, Naturlatexhandschuh, Naturlatexhandschuhe, Hitzehandschuh, Hitzeschutzhandschuh, Hitzeschutzhandschuhe, Food-Handschuhe, Hygienehandschuh, Hygienehandschuhe, Lebensmittelhandschuh, Lebensmittelhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, gummihandschuhe blau, hitzehandschuh, reinigungshandschuhe latex, Schutzhandschuh, HANDSCHUH |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | 120 | | Frei Haus | ab € 2,35* | € 2,96* | | | | Lager 260 | | | | 12 | | € 4,95* | ab € 3,18* | € 4,19* | | | | | | 7 Tage | | | 12 | | € 4,79* | ab € 3,34* | € 4,39* | | | | | 1 Tag | | | 12 | | € 6,90* | ab € 3,41* | € 4,48* | | | | | | | | 12 | | € 4,80* | ab € 3,49* | € 4,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar | Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 50,28* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|