| |
|
| Artikel-Nr.: 7BHA-SA4025888115291 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4025888115291 EAN/GTIN: 4025888115291 |
| |
|
| | |
| Chemikalienschutzhandschuh »Moratuwa« Zulassung/Norm: EN 388, EN 407, EN ISO 374, Kat. 3 Hitzeschutz: Level 2 Kontakthitze gem. EN 407 Eigenschaften: • AQL: 1,5 • Hitzeschutz: Level 2 Kontakthitze gem. EN 407 • Hochwertiges Baumwollfutter, schweißabsorbierend • Antibakteriell ausgerüstet • Angeraut, daher sicherer Nass- und Trockengriff • Paarweise im Polybeutel mit Eurolochung • Lebensmittelgeeignet Anwendungsbereiche: Landwirtschaft, Gartenbau, Baugewerbe, Reinigung, Druckereien, chemische Industrie Material: Latex, hochwertiges Baumwollfutter Länge: ca. 300 mm Stärke: ca. 1,40 mm Farbe: blau EN 388 4.1.3.1.X. / EN 407 X.2.X.X.X.X. / EN 374 AKLMNPST (1+3) Weitere Informationen: | | udf_EDE_Katalog: | 30267943 | Größe: | 10 | Herstellerartikelnummer: | 0465/10 | Herstellername: | Helmut Feldtmann GmbH | Markenname: | stronghand |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Chemikalienhandschuh vollwertig, vollwertige Chemikalienschutzhandschuhe, Gartenhandschuh, Gartenhandschuhe, Gummi-Handschuh, Gummihandschuh, Gummihandschuhe, Latex Handschuhe, Latexhandschuh, Latexhandschuhe, Naturlatexhandschuh, Naturlatexhandschuhe, Hitzehandschuh, Hitzeschutzhandschuh, Hitzeschutzhandschuhe, Food-Handschuhe, Hygienehandschuh, Hygienehandschuhe, Lebensmittelhandschuh, Lebensmittelhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, gummihandschuhe blau, hitzehandschuh, reinigungshandschuhe latex, Schutzhandschuh, SURF®, Chemikalienschutzhandschuh, Handschuh, Schutz-Handschuhe, Schutzhandschuhe, Handschuhe, Schutz-Handschuh, Handschutz, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | 120 | | Frei Haus | ab € 2,37* | € 2,96* | | | | | 10 Tage | | | 12 | | € 4,95* | ab € 3,19* | € 4,25* | | | | Lager 7 | | | | 12 | | € 4,79* | ab € 3,36* | € 4,45* | | | | | | 2 Tage | | | 12 | | € 6,90* | ab € 3,43* | € 4,54* | | | | | | | | 12 | | € 4,80* | ab € 3,51* | € 4,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar | Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 53,40* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|