Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuh Moratuwa, Latex, Größe 10


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Handschuh Moratuwa, Latex, Größe 10
Handschuh Moratuwa, Latex, Größe 10
Artikel-Nr.:
     4012-725512
Hersteller:
     Helmut Feldtmann
Herst.-Nr.:
     0465/10
EAN/GTIN:
     4025888115291
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Chemikalienschutzhandschuh »Moratuwa«

Zulassung/Norm: EN 388, EN 374
Eigenschaften:
•AQL: 1,5
•Schweißabsorbierend
•Futter antibakteriell ausgerüstet
•Angeraut, daher sicherer Nass- und Trockengriff
Anwendungsbereiche: Landwirtschaft, Gartenbau, Baugewerbe, Reinigung, Druckereien, chemische Industrie
Material: Latex, hochwertiges Baumwollfutter
Länge: ca. 300 mm
Stärke: ca. 1,40 mm
Farbe: blau

Weitere Informationen:
Größe:
10
Schutz nach:
EN 388 4.1.3.1. / EN 374 AKL (1+3)
Herstellerartikelnummer:
0465/10
Herstellername:
Helmut Feldtmann GmbH
Markenname:
stronghand
Ursprungsland:
Sri Lanka
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Chemikalienhandschuh vollwertig, vollwertige Chemikalienschutzhandschuhe, Gartenhandschuh, Gartenhandschuhe, Gummi-Handschuh, Gummihandschuh, Gummihandschuhe, Latex Handschuhe, Latexhandschuh, Latexhandschuhe, Naturlatexhandschuh, Naturlatexhandschuhe, Hitzehandschuh, Hitzeschutzhandschuh, Hitzeschutzhandschuhe, Food-Handschuhe, Hygienehandschuh, Hygienehandschuhe, Lebensmittelhandschuh, Lebensmittelhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, gummihandschuhe blau, hitzehandschuh, reinigungshandschuhe latex, Helmut
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
600
120
Frei Haus
ab € 2,37*
€ 2,96*
10 Tage
348
12
€ 4,95*
ab € 3,19*
€ 4,25*
3 Tage
296
12
€ 4,79*
ab € 3,36*
€ 4,45*
Lager 4012
348
12
€ 6,90*
ab € 3,43*
€ 4,54*
12
€ 4,80*
ab € 3,51*
€ 4,64*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 4,54*
€ 5,40
pro Paar
ab 20 Paar
€ 4,36*
€ 5,19
pro Paar
ab 50 Paar
€ 4,08*
€ 4,86
pro Paar
ab 5000 Paar
€ 3,43*
€ 4,08
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 54,48* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.