Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2332545/9, 2332545-09, Strickhandschuh Green PU 5, Größe 9 Grünes Polyurethan (P


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Honeywell 2332545 Check & Go Green PU 5 Gr. 9 Strickhandschuh weiß mit grüner PU
Honeywell 2332545 Check & Go Green PU 5 Gr. 9 Strickhandschuh weiß mit grüner PU
Honeywell 2332545 Check & Go Green PU 5 Gr. 9 Strickhandschuh weiß mit grüner PU
Artikel-Nr.:
     260S-722131
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     2332545-09-9
EAN/GTIN:
     3603835522524
Suchbegriffe:
Nylon-Handschuhe
Nylonhandschuh
Nylonhandschuhe
PU beschichtete Handschuhe
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

2332545/9, 2332545-09, Strickhandschuh Green PU 5, Größe 9 Grünes Polyurethan (PU), grün Beschichtung an Handfläche und Fingern, EN388: 4543 Check & Go Green PU 5, Fabrikat: Honeywell
Weitere Suchbegriffe: Polyurethan beschichtete Handschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Feinstrickhandschuh, Feinstrickhandschuhe, Grobstrickhandschuh, Stickhandschuh, Strickhandschuh, Strickhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, pu beschichtete handschuhe, STRICKHANDSCHUH, Arbeits Handschuhe, Arbeitshandschuh, Arbeitshandschuhe, Arbeitsschutzhandschuhe, Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 10,35*
€ 12,76*
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,99*
ab € 11,36*
€ 14,32*
17 Tage
nicht lagernd
10
€ 6,95*
ab € 11,95*
€ 15,08*
18 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 12,39*
€ 15,19*
5 Tage
673
10
Frei Haus
ab € 12,45*
€ 15,19*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 12,76*
€ 15,18
pro Paar
ab 20 Paar
€ 12,57*
€ 14,96
pro Paar
ab 50 Paar
€ 12,07*
€ 14,36
pro Paar
ab 100 Paar
€ 11,48*
€ 13,66
pro Paar
ab 5000 Paar
€ 10,35*
€ 12,32
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 127,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.