Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnittschutzhandschuh Check & Go PU Green 5, Gr. 9


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5571473
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     2332545-09
EAN/GTIN:
     3603835522524
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Nylon-Handschuhe
Nylonhandschuh
Nylonhandschuhe
PU beschichtete Handschuhe
Extrem leichter Strickhandschuh aus weißem Polyamid/HPPE-Faser/Elastan/geschützte Glasfaser mit grüner PU-Beschichtung und Ziffern-/Farbcodierung. Ausgezeichnete Fingerbeweglichkeit dank Strickstärke 13: Flexibilität und Genauigkeit bis in die Fingerspitzen. Die HPPE-Faser sorgt für ein Frischegefühl, waschbar bei 40°C, ohne Gefahr der Beeinträchtigung der mechanischen und technischen Eigenschaften.
Weitere Informationen:
Größe:
9
Farbe:
weiß/grün
Ausführung:
Schnittschutzklasse 5
Länge:
250 mm
Handschuh-Typ:
Fünffinger
Norm - Mechanische Risiken:
EN 388
Leistungslevels - Mechanische Risiken:
4543
Anwendung:
Mechanikschutz
Kategorie:
Kategorie II - Mittlere Risiken
Material/Beschichtungsmaterial:
Polyurethan
Trägermaterial:
Polyamid, HPPE-Faser, Glasfaser, Elastan
Stulpenart:
Strickbund
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Weitere Suchbegriffe: Polyurethan beschichtete Handschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Feinstrickhandschuh, Feinstrickhandschuhe, Grobstrickhandschuh, Stickhandschuh, Strickhandschuh, Strickhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, pu beschichtete handschuhe, Chemikalienschutzhandschuhe (Fünffinger), Gummihandschuhe (Fünffinger), Handschuhe (Fünffinger), Lederhandschuhe (Fünffinger), Schutzhandschuhe (Fünffinger)
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 10,37*
€ 12,81*
20 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,99*
ab € 11,34*
€ 14,41*
15 Tage
nicht lagernd
10
€ 6,95*
ab € 11,89*
€ 15,18*
17 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 12,47*
€ 15,30*
Lager 302
673
10
Frei Haus
ab € 12,49*
€ 15,30*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 15,30*
€ 18,21
pro Paar
ab 20 Paar
€ 15,03*
€ 17,89
pro Paar
ab 50 Paar
€ 14,50*
€ 17,26
pro Paar
ab 100 Paar
€ 13,59*
€ 16,17
pro Paar
ab 5000 Paar
€ 12,49*
€ 14,86
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 6,245* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 153,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.