| |
|
| Artikel-Nr.: 8580-2332545-09 Herst.-Nr.: 2332545-09 EAN/GTIN: 3603835522524 |
| |
|
| | |
| Honeywell 2332545 Check & Go Green PU 5 Gr. 9 Strickhandschuh weiß mit grüner PU-Beschichtung 25 cm lang, EN 388 : 4543 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, PU beschichtete Handschuhe, Polyurethan beschichtete Handschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Feinstrickhandschuh, Feinstrickhandschuhe, Grobstrickhandschuh, Stickhandschuh, Strickhandschuh, Strickhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, pu beschichtete handschuhe |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | 10 | | pro Paar | Frei Haus | ab € 10,35* | € 13,22* | | | | | 22 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,99* | ab € 113,32* | € 143,82* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 121,93* | € 152,74* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 124,17* | € 152,74* | | | | Lager 8580 | | | | 1 | | pro Packung | € 6,95* | ab € 128,14* | € 170,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8580 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Paar (ab € 12,814* pro Paar) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8580 | | Versand: Lager 8580 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8580 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|