Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akkustrahler M18 PAL-0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Featurebild
Featurebild
Featurebild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     260W-1103037
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933464105
EAN/GTIN:
     4058546220501
Suchbegriffe:
Akku-Handlampe
Akku-Handleuchte
Akku-Taschenlampe
Akku-Strahler
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4933464105, TRUEVIEW™ – hocheffiziente Beleuchtungslösung mit 1500 Lumen und bis zu 20 h Laufzeit, Ersatz für 500-W-Halogenlampe. Vielseitig einsetzbar dank funktionellem Design mit integrierten Magneten und Klemme. Schockresistentes Lampenglas übersteht Stürze aus bis zu 2,7 m. Kompaktes Design – ideal fürden mobilen Einsatz. Resistent gegen Staub und Spritzwasser (Schutzklasse IP 54). Integrierter Griff, welcher zum Tragen oder Anbinden an einer Bühne bestimmt ist. Warnung bei niedrigem Ladestand –Lampe fängt an zu blinken. 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M18™-Produktprogramm, Fabrikat: Milwaukee
Weitere Informationen:
GEWICHT:
1830 GRAMM
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 114,35*
€ 136,88*
1 Tag
21
Frei Haus
ab € 116,28*
€ 138,22*
2 Tage
6
€ 4,90*
ab € 121,52*
€ 144,98*
€ 5,95*
ab € 122,11*
€ 145,35*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 124,25*
€ 147,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 147,99*
€ 176,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 144,88*
€ 172,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 140,63*
€ 167,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,90*
€ 161,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 124,25*
€ 147,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Milwaukee
4932479265
ab € 126,27*
Zubehör
Milwaukee
4932430483
ab € 71,21*
Zubehör
Milwaukee
4932430063
ab € 104,14*
Zubehör
Milwaukee
4932430062
ab € 74,62*
Zubehör
Milwaukee
4932492533
ab € 161,86*
Zubehör
Milwaukee
4932471070
ab € 153,46*
Zubehör
Milwaukee
4932464712
ab € 144,72*
Zubehör
Milwaukee
4932471069
ab € 98,91*
Zubehör
Milwaukee
4932464260
ab € 222,98*
Zubehör
Milwaukee
4933464713
ab € 274,52*
Zubehör
Milwaukee
4933471071
ab € 208,88*
Zubehör
Milwaukee
4933459217
ab € 175,12*
Zubehör
Milwaukee
4933459215
ab € 201,57*
Zubehör
Milwaukee
4933459213
ab € 146,32*
Zubehör
Milwaukee
4932479831
ab € 220,53*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.