Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Rucksack-Sprühgerät - Basisgerät M18BPFPH-401


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Featurebild
Featurebild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     260W-1524991
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933464962
EAN/GTIN:
     4058546229078
Suchbegriffe:
Hochdrucksprühgerät
Hochleistungssprühgerät
Back Pack
Backpack
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4933464962, Der M18™ SWITCH TANK™ ist das erste 15-Liter-Rucksacksprühgerät mit austauschbaren Tanks und elektronischen Pumpen ohne Krafteinsatz. Durch das Wechselsystem sind Pumpe, Schlauch und Sprühstab von der Basiseinheit entkoppelt. Die spezifischen, wechselbaren Tanks verhindern chemische Verunreinigungen und senken somit die Betriebskosten. Max. Betriebsdruck von 8,27 bar. Anwendungsbezogener Druck je nach Bedarf einstellbar. Bis zu 2 Stunden Laufzeit (bis zu 12 Kanister) mit einem 4,0-Ah-Akkupack. 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M18™-Produktprogramm, Fabrikat: Milwaukee
Weitere Informationen:
GEWICHT:
7261 GRAMM
Weitere Suchbegriffe: Bag Pack, Bagpack, Rucksack, back pack, AKKU-RUCKSACK-SPRÜHGERÄT
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 265,58*
€ 320,48*
€ 4,90*
ab € 276,95*
€ 335,31*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 276,38*
€ 337,87*
€ 5,95*
ab € 283,20*
€ 339,93*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 288,48*
€ 346,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 346,18*
€ 411,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 335,10*
€ 398,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 321,53*
€ 382,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 316,88*
€ 377,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 288,48*
€ 343,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Milwaukee
4932492533
ab € 164,02*
Zubehör
Milwaukee
4932479265
ab € 126,19*
Zubehör
Milwaukee
4932430483
ab € 70,66*
Zubehör
Milwaukee
4932430063
ab € 102,43*
Zubehör
Milwaukee
4932430062
ab € 74,75*
Zubehör
Milwaukee
4932464260
ab € 216,79*
Zubehör
Milwaukee
4932471070
ab € 152,86*
Zubehör
Milwaukee
4932464712
ab € 145,18*
Zubehör
Milwaukee
4932471069
ab € 99,58*
Zubehör
Milwaukee
4933464713
ab € 275,88*
Zubehör
Milwaukee
4933471071
ab € 209,19*
Zubehör
Milwaukee
4933459217
ab € 175,37*
Zubehör
Milwaukee
4933459215
ab € 200,74*
Zubehör
Milwaukee
4933459213
ab € 146,34*
Zubehör
Milwaukee
4932479831
ab € 218,93*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.