Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4247810155, Einhand-Zwinge EZL 300x80mm Bessey


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260W-1586209
Hersteller:
     BESSEY Tool
Herst.-Nr.:
     EZL30-8
EAN/GTIN:
     4008158041155
Suchbegriffe:
Einhandschraubzwinge
Einhandspannzwinge
Einhandzwinge
Ganzstahlzwinge
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4247810155, Einhandzwinge EZL , Gleitschiene aus Spezialstahl , Gehäuse und Bügel aus glasfaserverstärktem Polyamid , Mehrkomponenten-Kunststoffgriff , Griff mit Pumphebel und integriertem Lösehebel , Werkzeuglos umsteckbar zum Spreizen , Spreizen und Spannen mit nur einer Hand möglich , Spannkraft bis zu 1400 N , Geeignet für Einhand- und Überkopfarbeiten Lieferung: Mit 2 Kunststoff-Schutzkappen., Fabrikat: Bessey
Weitere Informationen:
GEWICHT:
680 GRAMM
Spannweite:
300 mm
Spreizweite:
160450 mm
Ausladung:
80 mm
Gleitschiene:
18 x 5 mm
Markenname:
BESSEY
Herstellername:
BESSEY Tool GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
EZL30-8
Angebote (41)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
69
1
€ 6,90*
ab € 14,14*
€ 17,30*
1
€ 5,90*
ab € 14,30*
€ 18,11*
Lager 260
69
1
€ 4,95*
ab € 15,30*
€ 18,22*
3 Tage
72
1
€ 7,90*
ab € 15,94*
€ 18,99*
5 Tage
1192
1
€ 4,30*
ab € 15,76*
€ 19,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,22*
€ 21,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,06*
€ 21,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,66*
€ 21,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,39*
€ 20,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,35*
€ 20,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,30*
€ 18,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BESSEY Tool
EZL15-8
ab € 13,27*
Ähnlich
BESSEY Tool
EZM15-6
ab € 9,35*
Ähnlich
BESSEY Tool
EZXL30-9
ab € 19,52*
Ähnlich
BESSEY Tool
DUO16-8
ab € 15,51*
Ähnlich
BESSEY Tool
EHZ30-2K
ab € 29,46*
Ähnlich
BESSEY Tool
EZS15-8
ab € 14,80*
Ähnlich
BESSEY Tool
EZ360-15
ab € 18,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.