Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BESSEY Einhand-Zwinge EZL 300 x 80 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
BESSEY Einhand-Zwinge EZL 300 x 80 mm
BESSEY Einhand-Zwinge EZL 300 x 80 mm
BESSEY Einhand-Zwinge EZL 300 x 80 mm
BESSEY Einhand-Zwinge EZL 300 x 80 mm
BESSEY Einhand-Zwinge EZL 300 x 80 mm
BESSEY Einhand-Zwinge EZL 300 x 80 mm
BESSEY Einhand-Zwinge EZL 300 x 80 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p1667852
Hersteller:
     BESSEY Tool
Herst.-Nr.:
     4008158041155
EAN/GTIN:
     4008158041155
Suchbegriffe:
Einhandschraubzwinge
Einhandspannzwinge
Einhandzwinge
Ganzstahlzwinge
Einhandzwinge EZL Gleitschiene aus Spezialstahl Gehäuse und Bügel aus glasfaserverstärktem Polyamid Mehrkomponenten-Kunststoffgriff Griff mit Pumphebel und integriertem Lösehebel Werkzeuglos umsteckbar zum Spreizen Spreizen und Spannen mit nur einer Hand möglich Spannkraft bis zu 1400 N Geeignet für Einhand- und Überkopfarbeiten Lieferung: Mit 2 Kunststoff-Schutzkappen.
Weitere Informationen:
Ausladung:
80
Spannweite:
300
Gewicht:
680
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Spannkraft in N:
1400
Schienenprofil:
18 x 5
Hersteller:
BESSEY
Angebote (40)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
117
1
€ 6,90*
ab € 14,25*
€ 17,57*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 14,35*
€ 18,78*
8 Tage
117
1
€ 4,95*
ab € 15,29*
€ 18,83*
1 Tag
117
1
€ 7,90*
ab € 16,00*
€ 19,47*
5 Tage
1286
1
€ 4,30*
ab € 15,88*
€ 19,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,78*
€ 22,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,30*
€ 21,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,78*
€ 21,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,54*
€ 19,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,05*
€ 19,10
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,99*
€ 19,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,93*
€ 18,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,35*
€ 17,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BESSEY Tool
EZL15-8
ab € 13,32*
Ähnlich
BESSEY Tool
EZM15-6
ab € 9,21*
Ähnlich
BESSEY Tool
EZXL30-9
ab € 19,55*
Ähnlich
BESSEY Tool
DUO16-8
ab € 15,56*
Ähnlich
BESSEY Tool
EHZ30-2K
ab € 29,25*
Ähnlich
BESSEY Tool
EZS15-8
ab € 14,90*
Ähnlich
BESSEY Tool
EZ360-15
ab € 18,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.