Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einhand-Zwinge EZL 300x80mm Bessey


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einhand-Zwinge EZL 300x80mm Bessey
Einhand-Zwinge EZL 300x80mm Bessey
Einhand-Zwinge EZL 300x80mm Bessey
Einhand-Zwinge EZL 300x80mm Bessey
Einhand-Zwinge EZL 300x80mm Bessey
Einhand-Zwinge EZL 300x80mm Bessey
Artikel-Nr.:
     4012-681232
Hersteller:
     BESSEY Tool
Herst.-Nr.:
     EZL30-8
EAN/GTIN:
     4008158041155
Suchbegriffe:
Einhandschraubzwinge
Einhandspannzwinge
Einhandzwinge
Ganzstahlzwinge
Einhandzwinge EZL

Ausführung: Gleitschiene aus Spezialstahl, Festbügel und Gleitbügel aus schlag- und bruchfestem Polyamid. Der Festbügel kann schnell und einfach von Spannen auf Spreizen umgebaut werden. Mit weichen Schutzkappen mit Kreuzprisma und hinter der Schiene angebrachtem 2-Komponenten-Kunststoffgriff.

Anwendung: Für Spannkräfte bis 2,7 kN einsetzbar. Komfortable Lösung für Situationen, in denen nur eine Hand frei ist. Auch für Überkopfarbeiten geeignet.



Werkzeugloser Wechsel von Spannen auf Spreizen.
Weitere Informationen:
Spannweite:
300 mm
Spreizweite:
160–450 mm
Ausladung:
80 mm
Gleitschiene:
18 x 5 mm
Markenname:
BESSEY
Herstellername:
BESSEY Tool GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
EZL30-8
Ursprungsland:
VR China
Angebote (40)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
117
1
€ 6,90*
ab € 14,25*
€ 17,57*
1
€ 5,90*
ab € 14,35*
€ 18,78*
8 Tage
117
1
€ 4,95*
ab € 15,29*
€ 18,83*
1 Tag
117
1
€ 7,90*
ab € 16,00*
€ 19,47*
5 Tage
1286
1
€ 4,30*
ab € 15,88*
€ 19,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,57*
€ 20,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,10*
€ 20,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,60*
€ 19,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,38*
€ 19,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,23*
€ 19,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,25*
€ 16,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BESSEY Tool
EZL15-8
ab € 13,32*
Ähnlich
BESSEY Tool
EZM15-6
ab € 9,21*
Ähnlich
BESSEY Tool
EZXL30-9
ab € 19,55*
Ähnlich
BESSEY Tool
DUO16-8
ab € 15,56*
Ähnlich
BESSEY Tool
EHZ30-2K
ab € 29,25*
Ähnlich
BESSEY Tool
EZS15-8
ab € 14,90*
Ähnlich
BESSEY Tool
EZ360-15
ab € 18,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.