Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5357001165, Akku-Bohrschrauber M12 FDD2-402X 2x12,0 V 4,0 Ah Ladegerät C12 C HD-


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Image 7
Image 8
Image 9
Image 10
Artikel-Nr.:
     260W-1650453
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933479874
EAN/GTIN:
     4058546376680
Suchbegriffe:
Akku-Bohrmaschine
Akku-Bohrschrauber
Akkubohrmaschine
Akkubohrschrauber
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

5357001165, Akku-Bohrschrauber M12 FDD2-402X Extrem kompakter Akku-Bohrschrauber mit einer Länge 151 mm, idealgeeignet für einen einfachen Zugang in engen Räumen. Produkteigenschaften: , Fuel-Plattform – Gleichgewicht von kabellosen Technologien , Bürstenloser Motor , REDLINK PLUS-Elektronik , Mechanische Rutschkupplung mit 13 Drehmomenteinstellungen, plus Bohrstufe und eine Schlagbohrstufe , 13-mm-Metallspannfutter für schnellen Bitwechsel und Bitsicherung , Akku-Ladestandanzeige, Gürtelclip aus Metall und LED-Licht Lieferumfang: Maschine, 2 Akkus 12 V/4,0 Ah, Ladegerät, HD-Box, Fabrikat: Milwaukee
Weitere Informationen:
GEWICHT:
4670 GRAMM
Typ:
M12 FDD2-402X
Spannung:
12 V
Kapazität:
4,0 Ah
Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang:
0450/01550 min-1
Bohr-Ø Holz/Stahl:
35/13 mm
Drehmoment:
45 Nm
Bohrfutterspannbereich:
13 mm
Gewicht inkl. Akku:
1,4 kg
Herstellername:
Techtronic Industries Central
Herstellerartikelnummer:
4933479874
Markenname:
Milwaukee
Weitere Suchbegriffe: akku-bohrschrauber 12 v mit ladegerät, akku bohrmaschine, milwaukee akku-bohrschrauber, 57001165, AKKU-BOHRSCHRAUBER,
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 241,24*
€ 288,91*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 244,63*
€ 294,32*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 245,12*
€ 294,33*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 253,42*
€ 335,98*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 294,32*
€ 350,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 292,08*
€ 347,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 275,62*
€ 327,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 255,21*
€ 303,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 244,63*
€ 291,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Milwaukee
4932451395
ab € 56,19*
Zubehör
Milwaukee
4932451388
ab € 53,92*
Zubehör
Milwaukee
4932430064
ab € 31,55*
Zubehör
Milwaukee
4932430065
ab € 44,04*
Zubehör
Milwaukee
4932480165
ab € 73,38*
Zubehör
Milwaukee
4932480164
ab € 49,87*
Zubehör
Milwaukee
4932459205
ab € 86,03*
Zubehör
Milwaukee
4932451079
ab € 42,29*
Zubehör
Milwaukee
4932430554
ab € 90,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.