Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FUEL™ Akku-Kompakt-Bohrschrauber M12FDD2-402X


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
FUEL™ Akku-Kompakt-Bohrschrauber M12FDD2-402X
FUEL™ Akku-Kompakt-Bohrschrauber M12FDD2-402X
Artikel-Nr.:
     415-mil4933479874
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933479874
EAN/GTIN:
     4058546376680
Suchbegriffe:
Akku-Bohrmaschine
Akku-Bohrschrauber
Akkubohrmaschine
Akkubohrschrauber

Der Akku-Kompakt-Bohrschrauber M12FDD2 mit mechanischer Rutschkupplung mit 13 Drehmomenteinstellungen, plus Bohrstufe und eine Schlagbohrstufe.

Produktbeschreibung:

  • extrem kompakte Bauweise mit 151 mm Länge für einfachen Zugang in engen Räumen
  • 45 Nm Drehmoment - ausgezeichnetes Verhältnis zwischen Leistung und Größe
  • hochwertiges 13-mm-Metallspannfutter für schnellen Bitwechsel und Bitsicherung
  • Akkuladestandsanzeige, Gürtelclip aus Metall und LED-Licht
  • DNA unserer Fuel™-Plattform definiert das Gleichgewicht von kabellosen Technologien
  • MILWAUKEE®’s bürstenloser PowerState™Motor, Redlithium™-Technologie sowie die Redlink Plus™-Elektronik bieten hervorragende Leistung, Laufzeit und Haltbarkeit
  • 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M12™-Produktprogramm
  • Bohrfutter-Spannbereich: 13 mm

Lieferumfang

  • 2 x M12 B4 Akku-Packs
  • C12 C Ladegerät
  • HD Box
Weitere Suchbegriffe: akku-bohrschrauber 12 v mit ladegerät, akku bohrmaschine, milwaukee akku-bohrschrauber, 18 Volt, 18V, Akku-Schlagbohrschrauber, Akku-Schlagschrauber, Akku-Schrauber, bohren, Bohrschrauber, M18, Milwaukee, Schlagbohrschrauber, Schlagschrauber, schrauben
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 241,24*
€ 288,91*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 244,63*
€ 294,32*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 245,12*
€ 294,33*
Lager 415
unbekannt
Frei Haus
ab € 253,42*
€ 335,98*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 335,98*
€ 399,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 322,43*
€ 383,69
pro Stück
ab 3 Stück
€ 314,17*
€ 373,86
pro Stück
ab 4 Stück
€ 305,90*
€ 364,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 271,22*
€ 322,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 263,56*
€ 313,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 253,42*
€ 301,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Milwaukee
4932451395
ab € 56,19*
Zubehör
Milwaukee
4932451388
ab € 53,92*
Zubehör
Milwaukee
4932430064
ab € 31,55*
Zubehör
Milwaukee
4932430065
ab € 44,04*
Zubehör
Milwaukee
4932480165
ab € 73,38*
Zubehör
Milwaukee
4932480164
ab € 49,87*
Zubehör
Milwaukee
4932459205
ab € 86,03*
Zubehör
Milwaukee
4932451079
ab € 42,29*
Zubehör
Milwaukee
4932430554
ab € 90,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.