Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Milwaukee FUEL Akku-Kompakt-Bohrschrauber M12 FDD2-402X


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Featurebild
Featurebild
Featurebild
Featurebild
Featurebild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     4682-4933479874
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933479874
EAN/GTIN:
     4058546376680
Suchbegriffe:
Akku-Bohrmaschine
Akku-Bohrschrauber
Akkubohrmaschine
Akkubohrschrauber
Milwaukee FUEL Akku-Kompakt-Bohrschrauber M12 FDD2-402X
Weitere Informationen:
Beschreibung:
• Extrem kompakte Bauweise mit 151 mm Länge für einfachen Zugang in engen Räumen • 45 Nm Drehmoment - ausgezeichnetes Verhältnis zwischen Leistung und Größe • Mechanische Rutschkupplung mit 13 Drehmomenteinstellungen, plus Bohrstufe und eine Schlagbohrstufe • Hochwertiges 13-mm-Metallspannfutter für schnellen Bitwechsel und Bitsicherung • Akku-Ladestandanzeige, Gürtelclip aus Metall und LED-Licht • Die DNA unserer Fuel ™ -Plattform definiert das Gleichgewicht von kabellosen Technologien. MILWAUKEE®'s bürstenloser PowerState ™Motor, Redlithium ™ -Technologie sowie die Redlink Plus ™ Electronik bieten hervorragende Leistung, Laufzeit und Haltbarkeit • 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M12™ -Produktprogramm
Technische Daten:
• Leerlaufdrehzahl im 1. Gang (min⁻¹) - 45 • Leerlaufdrehzahl im 2. Gang (min⁻¹) - 1,55 • Bohrfutter-Spannbereich (mm)13 • Max. Bohr-⌀ in Holz (mm)35 • Max. Bohr-⌀ in Stahl (mm)13 • Max. Drehmoment (Nm)45 • Gewicht mit Akku (EPTA) (kg) 1.4 (M12 B6)
Lieferumfang:
2 x M12 B4 Akku-Packs, C12 C Ladegerät, HD Box
Abbildung:
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen
Weitere Suchbegriffe: akku-bohrschrauber 12 v mit ladegerät, akku bohrmaschine, milwaukee akku-bohrschrauber, Milwaukee, M12FDD-402X, FUEL Akku-Kompakt-Bohrschrauber, Milwaukee FUEL Akku-Kompakt-Bohrschrauber M12FDD2-402X
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 241,24*
€ 288,91*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 244,63*
€ 294,32*
Lager 4682
unbekannt
Frei Haus
ab € 245,12*
€ 294,33*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 253,42*
€ 335,98*
Preise: Lager 4682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 294,33*
€ 350,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 292,09*
€ 347,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 275,63*
€ 328,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 255,22*
€ 303,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 245,12*
€ 291,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 4682
Versand: Lager 4682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 65,00*
€ 4,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4682
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Milwaukee
4932451395
ab € 56,19*
Zubehör
Milwaukee
4932451388
ab € 53,92*
Zubehör
Milwaukee
4932430064
ab € 31,55*
Zubehör
Milwaukee
4932430065
ab € 44,04*
Zubehör
Milwaukee
4932480165
ab € 73,38*
Zubehör
Milwaukee
4932480164
ab € 49,87*
Zubehör
Milwaukee
4932459205
ab € 86,03*
Zubehör
Milwaukee
4932451079
ab € 42,29*
Zubehör
Milwaukee
4932430554
ab € 90,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.