Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Schlagschrauber 1/4'' Hex Gen3 FUEL™


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Featurebild
Featurebild
Featurebild
Featurebild
Produktbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     260W-1768099
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933479865
EAN/GTIN:
     4058546376598
Suchbegriffe:
Akku-Schlagbohrschrauber
Akkuschlagbohrschrauber
Akku-Schlagschrauber
Akkuschlagschrauber
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4933479865, Kraftvolle 226 Nm Drehmoment. Höhere Geschwindigkeit im Vergleich zum Vorgängermodell - Mit 3900 min¹ und 4400 Schlägen/min. Extrem kompakt bei nur 113 mm Länge – ideal für Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen. DRIVE CONTROL™ ermöglicht Ihnen einen schnellen Wechsel zwischen 4 Schaltstufen mit verschiedenen Drehzahl- und Drehmoment-Einstellungen. Gang 1 – für präzises Arbeiten. Gang 2 – hilft bei der Vermeidung von Schäden an Schraube und Material. Gang 3 – für maximale Leistung und härteste Anwendungen. Gang 4 – die optimale Kombination aus Leistung und Präzision, das Gerät passt automatisch die Drehzahl an. Die Einzellenüberwachung optimiert die Betriebszeit des Geräts und gewährleistet eine lange Lebensdauer des Akkus. 1/4Zoll-Hex-Metall-Bitdirektaufnahme. Die DNA unserer FUEL™-Plattform definiert das Gleichgewicht der kabellosen Technologien neu. Der bürstenlose POWERSTATE™-Motor von MILWAUKEE®, der REDLITHIUM™-Akku und die elektronische REDLINK PLUS™-Intelligenz sorgen für herausragende Leistung, Laufzeit und Haltbarkeit. 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M18™-Produktprogramm, Fabrikat: Milwaukee
Weitere Informationen:
GEWICHT:
5817 GRAMM
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 372,62*
€ 419,17*
2 Tage
18
Frei Haus
ab € 376,98*
€ 422,76*
€ 5,95*
ab € 382,66*
€ 426,00*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 388,86*
€ 433,85*
7 Tage
100
Frei Haus
ab € 379,75*
€ 442,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 433,85*
€ 516,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 430,55*
€ 512,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 413,81*
€ 492,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 406,08*
€ 483,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 388,86*
€ 462,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Milwaukee
4932479265
ab € 130,04*
Zubehör
Milwaukee
4932430483
ab € 71,34*
Zubehör
Milwaukee
4932430063
ab € 104,45*
Zubehör
Milwaukee
4932430062
ab € 74,24*
Zubehör
Milwaukee
4932492533
ab € 162,83*
Zubehör
Milwaukee
4932471070
ab € 152,91*
Zubehör
Milwaukee
4932464712
ab € 144,50*
Zubehör
Milwaukee
4932471069
ab € 101,47*
Zubehör
Milwaukee
4932464260
ab € 229,04*
Zubehör
Milwaukee
4933464713
ab € 274,93*
Zubehör
Milwaukee
4933471071
ab € 213,95*
Zubehör
Milwaukee
4933459217
ab € 175,63*
Zubehör
Milwaukee
4933459215
ab € 207,03*
Zubehör
Milwaukee
4933459213
ab € 146,38*
Zubehör
Milwaukee
4932479831
ab € 225,28*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.