Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Schlagschrauber, M18FHIW2F12-0 Keine Akkus enthalten, Kein Ladegerät enthal


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Featurebild
Featurebild
Featurebild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     260W-1799310
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933498056
EAN/GTIN:
     4058546512163
Suchbegriffe:
Akku-Schlagschrauber
Akkuschlagschrauber
milwaukee akku-schlagschrauber 18v
akku schlagschrauber
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4933498056, Hohe Leistungsdichte: Der M18 FUEL™ Akku-Schlagschrauber liefert 1491 Nm Festdrehmoment und ein Lösemoment von 2034 Nm bei einer kompakten Größe von 193 mm, was einen besseren Zugang in engen Räumen ermöglicht. 2000 U/Min im Leerlauf, um 35 % schneller zu arbeiten als mit der vorherigen Generation. Akku-Isolator der nächsten Generation zur Vermeidung von Vibrationsschäden an der Akku-Halterung. Robustes Getriebegehäuse für mehr Haltbarkeit. Tri-LEDs liefern hochauflösende Beleuchtung für bessere Sichtbarkeit des Arbeitsbereichs. Mit 4-Modi DRIVE CONTROL kann der Anwender zwischen vier verschiedenen Drehzahl- und Drehmomenteinstellungen wählen, um die Vielseitigkeit der Anwendung zu maximieren. Modus 4 zum Entfernen von Schrauben, bietet maximales Drehmoment zum Lösen von Muttern und schaltet dann auf 750 U/min für hervorragende Kontrolle beim Entfernen von Befestigungselementen. Die FUEL™ - Plattform wurde für die anspruchsvollsten Anwender entwickelt. Die Technik liefert höchste Leistung und vereint drei zentrale Bausteine - den bürstenlosen POWERSTATE™ Motor, den REDLITHIUM™ Akku und die REDLINK PLUS™ Elektronik. Durch die optimale Abstimmung dieser drei MILWAUKEE® Technologien erreichen wir höchste Leistungsfähigkeit bei größtmöglicher Langlebigkeit. 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M18™-Produktprogramm, Fabrikat: Milwaukee
Weitere Informationen:
GEWICHT:
3154 GRAMM
Weitere Suchbegriffe: akku-schlagschrauber 18v, AKKU-SCHLAGSCHRAUBER,
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 295,26*
€ 349,41*
€ 5,95*
ab € 297,17*
€ 351,18*
30 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 303,34*
€ 357,95*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 303,43*
€ 357,95*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 304,06*
€ 357,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 357,95*
€ 425,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 355,77*
€ 423,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 331,06*
€ 393,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 317,44*
€ 377,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 303,43*
€ 361,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Milwaukee
4932492533
ab € 161,86*
Zubehör
Milwaukee
4932479265
ab € 126,27*
Zubehör
Milwaukee
4932430483
ab € 71,21*
Zubehör
Milwaukee
4932430063
ab € 104,14*
Zubehör
Milwaukee
4932430062
ab € 74,62*
Zubehör
Milwaukee
4932464260
ab € 222,98*
Zubehör
Milwaukee
4932471070
ab € 153,46*
Zubehör
Milwaukee
4932464712
ab € 144,72*
Zubehör
Milwaukee
4932471069
ab € 98,91*
Zubehör
Milwaukee
4933464713
ab € 274,52*
Zubehör
Milwaukee
4933471071
ab € 208,88*
Zubehör
Milwaukee
4933459217
ab € 175,12*
Zubehör
Milwaukee
4933459215
ab € 201,57*
Zubehör
Milwaukee
4933459213
ab € 146,32*
Zubehör
Milwaukee
4932479831
ab € 220,53*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.