Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

41 BV 32, Gedore Umschaltknarre mit Einsatzring 32 mm 4kt 6339330


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260W-219804
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6339330
EAN/GTIN:
     4010886633939
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
Hebel-Umschaltknarre
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

41 BV 32, Umschaltknarre mit Einsatzring 32 mm 4kt 6339330 Mit festeingebautem Vierkantring, Besonders geeignet für den Stahl- und Gerüstbau, Vanadium-Stahl 31CrV3, verchromt, Fabrikat: Gedore
Weitere Informationen:
GEWICHT:
5075 GRAMM
1000 V isoliert:
Nein
Gesamtlänge [mm]:
910 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Knarrenkopfhöhe:
43 mm
Material:
Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3
Netto-Gewicht [kg]:
5,075 kg
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Rückschwenkwinkel:
15 Grad
Schlüsselweite [mm]:
32 mm
Ursprungsland:
Deutschland
VDE zertifiziert:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Hebelumschaltknarre, Umschaltknarre, Umschaltratsche, umschaltknarre gedore, umschaltknarre, Antriebsteil (handbetätigt, Steckschlüsseleinsatz), UMSCHALTKNARRE
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 212,44*
€ 252,27*
Lager 260
21
Frei Haus
ab € 214,94*
€ 252,84*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 215,62*
€ 253,68*
3 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 217,22*
€ 255,21*
33 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 211,71*
€ 255,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 252,84*
€ 300,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 247,58*
€ 294,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 232,57*
€ 276,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 225,91*
€ 268,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 214,94*
€ 255,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
1.04/HP2A
ab € 150,87*
Ähnlich
Gedore
1100-01
ab € 367,28*
Ähnlich
Gedore
32 EMZ
ab € 300,35*
Ähnlich
Gedore
3221
ab € 17,34*
Ähnlich
Gedore
3290-16
ab € 27,52*
Ähnlich
Gedore
3293 U-10
ab € 110,91*
Ähnlich
Gedore
8571-01
ab € 853,04*
Ähnlich
Gedore
9 F-5
ab € 100,21*
Ähnlich
Gedore
900 20
ab € 57,72*
Ähnlich
Gedore
905
ab € 56,78*
Ähnlich
Gedore
920 10
ab € 15,53*
Ähnlich
Gedore
K 21 SL 27
ab € 38,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.