Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore Umschaltknarre mit Einsatzring 32 mm 4kt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gedore Umschaltknarre mit Einsatzring 32 mm 4kt
Gedore Umschaltknarre mit Einsatzring 32 mm 4kt
Gedore Umschaltknarre mit Einsatzring 32 mm 4kt
Gedore Umschaltknarre mit Einsatzring 32 mm 4kt
Artikel-Nr.:
     5417B-p625274
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6339330
EAN/GTIN:
     4010886633939
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
Hebel-Umschaltknarre
• Mit festeingebautem Vierkantring • GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, verchromt
Weitere Informationen:
Hersteller:
Gedore
Schlüsselweite:
32 mm
Gesamtlänge:
910
Gewicht:
5075
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Kopfhöhe (a, a1, b, h, L2, t):
43,0 mm
Länge (L, L1):
910 mm
Gewicht kg:
5,075 kg
Rückschwenkwinkel:
15° Grad
Abtriebsgröße:
32
Weitere Suchbegriffe: Hebelumschaltknarre, Umschaltknarre, Umschaltratsche, umschaltknarre gedore, umschaltknarre, GEDORE, Umschalt-Knarren
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 211,31*
€ 251,20*
8 Tage
24
Frei Haus
ab € 213,93*
€ 252,18*
4 Tage
24
Frei Haus
ab € 216,56*
€ 254,39*
34 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 210,85*
€ 255,04*
4 Tage
24
Frei Haus
ab € 217,91*
€ 255,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 251,20*
€ 298,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 241,20*
€ 287,03
pro Stück
ab 3 Stück
€ 240,57*
€ 286,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 230,12*
€ 273,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 222,50*
€ 264,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 211,31*
€ 251,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
1.04/HP2A
ab € 149,88*
Ähnlich
Gedore
1100-01
ab € 369,90*
Ähnlich
Gedore
32 EMZ
ab € 299,25*
Ähnlich
Gedore
3221
ab € 17,42*
Ähnlich
Gedore
3290-16
ab € 27,47*
Ähnlich
Gedore
3293 U-10
ab € 109,94*
Ähnlich
Gedore
8571-01
ab € 849,70*
Ähnlich
Gedore
9 F-5
ab € 100,03*
Ähnlich
Gedore
900 20
ab € 49,67*
Ähnlich
Gedore
905
ab € 55,18*
Ähnlich
Gedore
920 10
ab € 15,49*
Ähnlich
Gedore
K 21 SL 27
ab € 38,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.