Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4241802504, Einsteck-Maulschlüssel 18mm 14x18mm 4kt. Gedore


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260W-610104
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     7686180
EAN/GTIN:
     4002805718186
Suchbegriffe:
Aufsteck Maulschlüssel
Aufsteckmaulschlüssel
Einsteckgabelschlüssel
Einsteckmaulschlüssel
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4241802504, Einsteck-Maulschlüssel GEDORE , Matt verchromt , Chrom-Vanadium-Stahl , Für Drehmomentschlüssel mit Rechteckaufnahme, Fabrikat: Gedore
Weitere Informationen:
GEWICHT:
131 GRAMM
Schlüsselweite:
18 mm
Schaft:
14 x 18 mm
Breite:
39 mm
Höhe:
9 mm
Markenname:
GEDORE
Herstellername:
GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
7686180
Weitere Suchbegriffe: Maul-Einsteckwerkzeug, einsteckmaulschlüssel gedore, aufsteckmaulschlüssel, Drehmomentschlüssel, EINSTECK-MAULSCHLÜSSEL, Drahtschneider, Kabelschere, Kabelschneider, 7118-18, 4002805718186, 7686180, 440042, 1494763
Angebote (30)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 33,14*
€ 40,99*
3 Tage
8
1
€ 5,99*
ab € 33,21*
€ 41,04*
1
€ 4,90*
ab € 32,24*
€ 41,35*
1 Tag
11
1
€ 5,45*
ab € 33,79*
€ 41,49*
Lager 260
100
1
€ 4,95*
ab € 33,74*
€ 41,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,66*
€ 49,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,23*
€ 49,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,07*
€ 47,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,73*
€ 46,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,95*
€ 43,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,74*
€ 40,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
7690450
ab € 32,29*
Ähnlich
Gedore
7686420
ab € 38,85*
Ähnlich
Gedore
7690610
ab € 37,66*
Ähnlich
Gedore
7690880
ab € 37,58*
Ähnlich
Gedore
7690960
ab € 37,43*
Ähnlich
Gedore
7698430
ab € 32,02*
Ähnlich
Gedore
3278549
ab € 133,83*
Ähnlich
Gedore
3278557
ab € 147,57*
Ähnlich
Gedore
3278565
ab € 223,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.