Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einsteck-Maulschlüssel 18mm 14x18mm 4kt. Gedore


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einsteck-Maulschlüssel 18mm 14x18mm 4kt. Gedore
Einsteck-Maulschlüssel 18mm 14x18mm 4kt. Gedore
Artikel-Nr.:
     4012-726923
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     7686180
EAN/GTIN:
     4002805718186
Suchbegriffe:
Aufsteck Maulschlüssel
Aufsteckmaulschlüssel
Einsteckgabelschlüssel
Einsteckmaulschlüssel
Einsteck-Maulschlüssel

• Matt verchromt
• Chrom-Vanadium-Stahl
• Für Drehmoment-Schlüssel TORCOFIX SE, DREMASTER SE und TORCOTRONIC

Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
18 mm
Breite:
39 mm
Höhe:
9 mm
Schaftbreite:
14 mm
Schaftlänge:
18 mm
Stichmaß:
25 mm
Markenname:
GEDORE
Herstellername:
GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
7686180
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Maul-Einsteckwerkzeug, einsteckmaulschlüssel gedore, aufsteckmaulschlüssel, 4002805718186, Aufsteckknarre, Drehmomentschlüssel, Drehmomentschraubendreher, Drehmomentwerkzeug, Drehmomentwerkzeuge, Einsteck-Gabel-Schlüssel, EinsteckMaulschlüssel, Einsteck-Maul-Schlüssel, Gabel-Schlüssel, Gedore, Handwerkzeug, Maulschlüssel, Maul-Schlüssel, QR4027563, Schraubwerkzeug, Schraubwerkzeuge, Werkzeug, Werkzeug,, Werkzeugmaschine
Angebote (30)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 33,14*
€ 40,99*
3 Tage
8
1
€ 5,99*
ab € 33,21*
€ 41,04*
1
€ 4,90*
ab € 32,24*
€ 41,35*
1 Tag
11
1
€ 5,45*
ab € 33,79*
€ 41,49*
7 Tage
100
1
€ 4,95*
ab € 33,74*
€ 41,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,99*
€ 48,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,57*
€ 48,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,42*
€ 46,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,19*
€ 45,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,37*
€ 43,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,14*
€ 39,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
7690450
ab € 32,29*
Ähnlich
Gedore
7686420
ab € 38,85*
Ähnlich
Gedore
7690610
ab € 37,66*
Ähnlich
Gedore
7690880
ab € 37,58*
Ähnlich
Gedore
7690960
ab € 37,43*
Ähnlich
Gedore
7698430
ab € 32,02*
Ähnlich
Gedore
3278549
ab € 133,83*
Ähnlich
Gedore
3278557
ab € 147,57*
Ähnlich
Gedore
3278565
ab € 223,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.