Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4242718326, Schraubendreher 6-kant Schlitz 5,5x1x100mm Wera


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260W-624025
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05007673001
EAN/GTIN:
     4013288108067
Suchbegriffe:
ESD-Schlitz-Schraubendreher
ESD-Schlitz-Schraubenzieher
ESD-Schraubendreher (Schlitz)
ESD-Schraubendreher Schlitz
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4242718326, Schraubendreher für Schlitz-Schrauben , 6-kant-Klinge , Mehrkomponenten-Griff , Abrollschutz , Kopfprägung mit Antriebssymbol und Größe , Hochlegierter Sonderstahl , Nicromatt , Lasertip-Spitze, verhindert das Herausrutschen aus dem Schraubenkopf, Fabrikat: Wera
Weitere Informationen:
GEWICHT:
81 GRAMM
Klingenbreite:
5,5 mm
Klingenstärke:
1,0 mm
Klingenlänge:
100 mm
Gesamtlänge:
198 mm
6-kant-Klinge:
6 mm
6-kant-Schlüsselhilfe:
10 mm
Markenname:
Wera
Herstellername:
Wera Werkzeuge GmbH
Herstellerartikelnummer:
05007673001
Angebote (37)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
91
20
Frei Haus
ab € 5,16*
€ 6,06*
1 Tag
91
1
€ 6,90*
ab € 4,77*
€ 6,17*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 5,30*
€ 6,87*
1 Tag
31
1
€ 7,90*
ab € 5,40*
€ 6,96*
Lager 260
57
1
€ 4,95*
ab € 6,32*
€ 8,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,20*
€ 9,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,71*
€ 9,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,54*
€ 8,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,25*
€ 8,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,00*
€ 8,33
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,32*
€ 7,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000827030
ab € 2,92*
Ähnlich
Wera
05007620001
ab € 4,93*
Ähnlich
Wera
05007635001
ab € 6,13*
Ähnlich
Wera
05110011001
ab € 6,68*
Ähnlich
Wera
05110104001
ab € 8,92*
Ähnlich
Wera
05007670001
ab € 2,69*
Ähnlich
Wera
05007671001
ab € 4,35*
Ähnlich
Wera
05007672001
ab € 3,76*
Ähnlich
Wera
05007674001
ab € 5,51*
Ähnlich
Wera
05007675001
ab € 7,17*
Ähnlich
Wera
05007677001
ab € 8,69*
Ähnlich
Wera
05007676001
ab € 7,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.