Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4247816010, Sparrenzwinge SPZ 600x120mm Bessey


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260W-632301
Hersteller:
     BESSEY Tool
Herst.-Nr.:
     SPZ60K
EAN/GTIN:
     4008158026930
Suchbegriffe:
Ganzstahlzwinge
Hochleistungszwinge
Schlosserzwinge
Schraubzwinge
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4247816010, Sparrenzwinge SPZ , Knebelgriff , Trapezgewindespindel brüniert , Einschlagbare Spitze , Hitzebeständige Spezialdruckplatte mit Sinterstahleinlage, ab Spannweite 800 mm zuzätzlich mit 6-kant , Druckplatte schwenkbar bis 35° , Spannkraft bis 12000 N , Für Dach- und Holzkonstruktionen, Fabrikat: Bessey
Weitere Informationen:
GEWICHT:
2900 GRAMM
Spannweite:
600 mm
Ausladung:
120 mm
Gleitschiene:
27 x 13 mm
Markenname:
BESSEY
Herstellername:
BESSEY Tool GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
SPZ60K
Weitere Suchbegriffe: Stahlbauzwinge, Temperguss-Schraubzwinge, Sparrenzwinge, bessey ganzstahlzwingen, ganzstahlzwinge, Bessey, SPARRENZWINGE, SPZ60K, 4008158026930, 540279, 1475531
Angebote (32)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,90*
ab € 65,50*
€ 78,87*
Lager 260
8
1
Frei Haus
ab € 67,54*
€ 79,61*
1 Tag
8
1
€ 5,90*
ab € 71,38*
€ 83,38*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 73,80*
€ 86,33*
3 Tage
6
1
€ 5,99*
ab € 74,31*
€ 87,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,61*
€ 94,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,13*
€ 94,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,89*
€ 91,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,41*
€ 86,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,54*
€ 80,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BESSEY Tool
LM10/5
ab € 5,16*
Ähnlich
BESSEY Tool
HKL20
ab € 7,69*
Ähnlich
BESSEY Tool
GM20ZK
ab € 24,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.