Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BESSEY Sparrenzwinge SPZ 600x120 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
BESSEY Sparrenzwinge SPZ 600x120 mm
BESSEY Sparrenzwinge SPZ 600x120 mm
BESSEY Sparrenzwinge SPZ 600x120 mm
BESSEY Sparrenzwinge SPZ 600x120 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-183922
Hersteller:
     BESSEY Tool
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4008158026930
Suchbegriffe:
Ganzstahlzwinge
Hochleistungszwinge
Schlosserzwinge
Schraubzwinge
Sparrenzwinge

Mit Spitze zum Einschlagen in den Sparren, Schlagfläche zum Eintreiben der Zwinge, Schiene aus statisch optimiertem, kaltgezogenem Profilstahl, vergütet, galvanisch verzinkt. Oberteil und Gleitbügel aus Vergütungsstahl im Gesenk geschmiedet, vergütet, galvanisch verzinkt, Spindel mit Trapezgewinde, beweglich gelagerte Druckplatte.

Weitere Informationen:
Mit Kunststoffschutzkappen:
Nein
Gleitschienenhöhe:
13 mm
Bewegliche Druckplatte:
Ja
Auswechselbare Druckplatte:
Nein
SB-Verpackt:
Nein
Einsatzgebiet:
Dach- und Holzkonstruktionen
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Spindelveredelung:
brüniert
Rutschsicherung:
Nein
Gleitschienenbreite:
27
Schienenquerschnitt:
27 x 13 mm
Schiene:
27 x 13 mm
Ausführung:
Sparrenzwinge
Ausladung:
120 mm
Spannweite:
600 mm
Hersteller:
BESSEY
Weitere Suchbegriffe: Stahlbauzwinge, Temperguss-Schraubzwinge, Sparrenzwinge, bessey ganzstahlzwingen, ganzstahlzwinge, Sparrenzwinge SPZ 600x120mm Bessey
Angebote (29)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 65,63*
€ 79,27*
9 Tage
13
1
Frei Haus
ab € 67,68*
€ 80,05*
3 Tage
13
1
€ 5,90*
ab € 70,79*
€ 83,83*
6 Tage
11
1
€ 4,79*
ab € 73,77*
€ 86,69*
2 Tage
9
1
€ 5,45*
ab € 75,31*
€ 88,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,27*
€ 94,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,05*
€ 90,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,06*
€ 86,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,79*
€ 81,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,63*
€ 78,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BESSEY Tool
LM10/5
ab € 5,16*
Ähnlich
BESSEY Tool
HKL20
ab € 7,69*
Ähnlich
BESSEY Tool
GM20ZK
ab € 23,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.