Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sparrenzwinge SPZ 600x120mm Bessey


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Sparrenzwinge SPZ 600x120mm Bessey
Sparrenzwinge SPZ 600x120mm Bessey
Sparrenzwinge SPZ 600x120mm Bessey
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4008158026930
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     SPZ60K
EAN/GTIN:
     4008158026930
Suchbegriffe:
Ganzstahlzwinge
Hochleistungszwinge
Schlosserzwinge
Schraubzwinge
Sparrenzwinge SPZ

• Knebelgriff • Trapezgewindespindel brüniert • Einschlagbare Spitze • Hitzebeständige Spezialdruckplatte mit Sinterstahleinlage • Druckplatte schwenkbar bis 35° • Spannkraft bis zu 12000 N • Für Dach- und Holzkonstruktionen

Weitere Informationen:
Ausladung:
120 mm
Spannweite:
600 mm
Gleitschiene:
27 x 13 mm
udf_EDE_Katalog:
29336754
Herstellerartikelnummer:
SPZ60K
Herstellername:
BESSEY Tool GmbH & Co. KG
Markenname:
BESSEY
Weitere Suchbegriffe: Stahlbauzwinge, Temperguss-Schraubzwinge, Sparrenzwinge, bessey ganzstahlzwingen, ganzstahlzwinge, Bessey, Zwinge, Zwingen, Sparrenzwingen, QR4026320, 00000000
Angebote (32)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,90*
ab € 65,50*
€ 78,87*
8 Tage
8
1
Frei Haus
ab € 67,54*
€ 79,61*
1 Tag
8
1
€ 5,90*
ab € 71,38*
€ 83,38*
Lager 7
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 73,80*
€ 86,33*
3 Tage
6
1
€ 5,99*
ab € 74,31*
€ 87,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,33*
€ 102,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,52*
€ 101,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,27*
€ 97,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,38*
€ 93,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,80*
€ 87,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BESSEY Tool
LM10/5
ab € 5,16*
Ähnlich
BESSEY Tool
HKL20
ab € 7,69*
Ähnlich
BESSEY Tool
GM20ZK
ab € 24,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.