Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sparrenzwinge SPZ 600x120mm Bessey


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Sparrenzwinge SPZ 600x120mm Bessey
Sparrenzwinge SPZ 600x120mm Bessey
Artikel-Nr.:
     4012-168810
Hersteller:
     BESSEY Tool
Herst.-Nr.:
     SPZ60K
EAN/GTIN:
     4008158026930
Suchbegriffe:
Ganzstahlzwinge
Hochleistungszwinge
Schlosserzwinge
Schraubzwinge
Sparrenzwinge SPZ60K

• Knebelgriff
• Trapezgewindespindel brüniert
• Einschlagbare Spitze
• Beweglich gelagerte Druckplatte
• Für Dach- und Holzkonstruktionen

Weitere Informationen:
Spannweite:
600 mm
Ausladung:
120 mm
Gleitschiene:
27 x 13 mm
Markenname:
BESSEY
Herstellername:
BESSEY Tool GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
SPZ60K
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Stahlbauzwinge, Temperguss-Schraubzwinge, Sparrenzwinge, bessey ganzstahlzwingen, ganzstahlzwinge, 4008158026930, Bessey, QR4026320, Sparrenzwingen, Zwinge, Zwingen
Angebote (32)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,90*
ab € 65,50*
€ 78,87*
8 Tage
8
1
Frei Haus
ab € 67,54*
€ 79,61*
Lager 4012
8
1
€ 5,90*
ab € 71,38*
€ 83,38*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 73,80*
€ 86,33*
3 Tage
6
1
€ 5,99*
ab € 74,31*
€ 87,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,38*
€ 99,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,77*
€ 98,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,51*
€ 94,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,77*
€ 90,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,38*
€ 84,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BESSEY Tool
LM10/5
ab € 5,16*
Ähnlich
BESSEY Tool
HKL20
ab € 7,69*
Ähnlich
BESSEY Tool
GM20ZK
ab € 24,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.