Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4263606180, Batterie Professional Lithium AAA Blister a 4 Stück VARTA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260W-698526
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     6103301404
EAN/GTIN:
     4008496680436
Suchbegriffe:
AAA Batterie
AAA Micro Batterie
Batterie AAA
Batterie LR03
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4263606180, Batterie Ultra Lithium , Leistungsstark , Verwendungsempfehlung über Geräte-Piktogramme auf der Verpackung , Leichte Einzelentnahme Ultra Lithium , Primär Lithium (Li/FeS2) , Für energieintensive Anwendungsgebiete (z. B. Digitalkameras, GPS-Geräte, Rauchmelder) , Leistungskonstant , Lagerfähigkeit von bis zu 15 Jahren (außer 9 V: 10 Jahre) Vorteil: Hält extremen Temperaturen stand von –40 °C bis +60 °C, Fabrikat: Varta
Weitere Informationen:
Typ:
Micro/AAA/LR03
Spannung:
1,5 V
Packinhalt:
4
Markenname:
Varta
Herstellername:
Varta Consumer Batt.GmbHCo.KGaA
Herstellerartikelnummer:
6103301404
Weitere Suchbegriffe: Micro Batterie, Lithium Batterie, varta lithium batterie, aaa batterie, aaa batterie varta, Lithiumbatterie, BATTERIE, 4008496680436, 1506948
Angebote (44)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
384
4
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,0375*
€ 1,3275*
4 Tage
384
4
pro Stück
€ 4,30*
ab € 1,2075*
€ 1,5625*
8 Tage
180
4
pro Stück
€ 5,87*
ab € 1,23*
€ 1,565*
4
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,12*
€ 1,6125*
Lager 260
384
4
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,2825*
€ 1,6225*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 1,6225*
€ 1,93078
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,5825*
€ 1,88318
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,5325*
€ 1,82368
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,4525*
€ 1,72848
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,3625*
€ 1,62138
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,2825*
€ 1,52618
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 6,49* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Varta
04001 101 401
ab € 1,94*
Zubehör
Varta
04912 121 411
ab € 1,98*
Zubehör
Varta
06206 301 401
ab € 2,53*
Zubehör
Varta
V373
ab € 0,66*
Zubehör
Varta
V381
ab € 2,04*
Zubehör
Varta
04223 101 401
ab € 32,35*
Zubehör
Varta
06632 101 401
ab € 1,00*
Zubehör
Varta
06106 301 404
ab € 1,49*
Zubehör
Varta
06206 301 402
ab € 1,72*
Zubehör
Varta
04906 121 461
ab € 2,76*
Zubehör
Varta
04903 121 461
ab € 2,44*
Zubehör
Varta
20341
ab € 0,76*
Zubehör
Varta
00364 101 111
ab € 0,25*
Zubehör
Varta
V335
ab € 9,12*
Zubehör
Varta
00395 101 111
ab € 0,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.