Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stichsägeblatt T 144 D Speed for Wood, 100er-Pack


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Stichsägeblatt T 144 D Speed for Wood, 100er-Pack
Stichsägeblatt T 144 D Speed for Wood, 100er-Pack
Stichsägeblatt T 144 D Speed for Wood, 100er-Pack
Stichsägeblatt T 144 D Speed for Wood, 100er-Pack
Stichsägeblatt T 144 D Speed for Wood, 100er-Pack
Stichsägeblatt T 144 D Speed for Wood, 100er-Pack
Stichsägeblatt T 144 D Speed for Wood, 100er-Pack
Stichsägeblatt T 144 D Speed for Wood, 100er-Pack
Stichsägeblatt T 144 D Speed for Wood, 100er-Pack
Stichsägeblatt T 144 D Speed for Wood, 100er-Pack
Stichsägeblatt T 144 D Speed for Wood, 100er-Pack
Stichsägeblatt T 144 D Speed for Wood, 100er-Pack
Stichsägeblatt T 144 D Speed for Wood, 100er-Pack
Stichsägeblatt T 144 D Speed for Wood, 100er-Pack
Stichsägeblatt T 144 D Speed for Wood, 100er-Pack
Stichsägeblatt T 144 D Speed for Wood, 100er-Pack
Artikel-Nr.:
     7EW-SA3165140067478
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2 608 637 880
EAN/GTIN:
     3165140067478
Suchbegriffe:
Stichsägeblatt
Stichsägeblatt-Satz
Stichsägeblatt-Set
Stichsägeblatt-Sortiment
Das T 144 D Speed for Wood Stichsägeblatt macht schnelle gerade Schnitte in Holz. Die scharfgeschliffenen, geschränkten Zähne ermöglichen schnelle Ergebnisse. Das Blatt aus Kohlenstoffstahl ist für Weichholz und nicht-abrasive Holzwerkstoffe geeignet. Die große progressive Zahnteilung des Blatts (4-5,2 mm) ermöglicht es, eine Vielzahl an Holzmaterialien mit einer Dicke von 5-50 mm zu schneiden.
Weitere Informationen:
Typ:
T 144 D
Material:
Weichholz | Grobspanplatte
Werkstoff:
HCS
Freiwinkel:
nein
Nettogewicht:
0,591 kg
Bruttogewicht:
0,591 kg
Produkttext, ZB grau:
<b>T 144 D</b> | HCS, geschränkt, geschliffen | Weichholz (5-50 mm), Span-, Tischler-, Faserplatten
SOL Date:
19.07.2002
Volumen:
0,263 dm3
Abmessung Länge:
105 mm
Abmessung Breite:
50 mm
Abmessung Höhe:
50 mm
Spartenbezeichnung:
74
Herkunftsland:
CH
Spezifikation:
Speed for Wood
Weichholz, Platten, von [mm]:
5
Weichholz, Platten, bis [mm]:
50
Weichholz, Platten [mm]:
5-50
Zahnausführung:
geschränkt, geschliffen
Gesamtlänge [mm]:
100
Zahnteilung [mm]:
4.0-5.2
Einsatzbereiche:
Weichholz (5-50 mm), Span-, Tischler-, Faserplatten
Weitere Suchbegriffe: E-Cut-Sägeblatt, Tauchsägeblatt, stichsägeblatt-set bosch, stichsägeblatt satz, Sägeblatt für Stichsäge
Angebote (40)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
5
pro Packung
€ 4,95*
ab € 51,53*
€ 59,83*
pro Packung
€ 5,95*
ab € 51,67*
€ 60,13*
17 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 6,90*
ab € 52,38*
€ 60,93*
pro Packung
€ 4,90*
ab € 51,90*
€ 62,09*
Lager 7
nicht lagernd
pro Packung
€ 4,79*
ab € 53,64*
€ 62,17*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 62,17*
€ 73,98
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 61,71*
€ 73,43
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 61,06*
€ 72,66
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 58,73*
€ 69,89
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 53,64*
€ 63,83
pro Packung
1 Packung enthält 1 Kartonage (ab € 53,64* pro Kartonage)
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bosch
2608630557
ab € 2,10*
Ähnlich
Bosch
2608630558
ab € 2,06*
Ähnlich
Bosch
2608667394
ab € 11,11*
Ähnlich
Bosch
2608630808
ab € 0,54334*
Ähnlich
Bosch
2608630560
ab € 2,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.