Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Büro-Steckregal Flex Grund ohne Rückwand, HxBxT 2600 x 750 x 300 mm | FR0131


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Büro-Steckregal Flex Grund ohne Rückwand, HxBxT 2600 x 750 x 300 mm | FR0131
Büro-Steckregal Flex Grund ohne Rückwand, HxBxT 2600 x 750 x 300 mm | FR0131
Artikel-Nr.:
     261-FR0131
Herst.-Nr.:
     9502
EAN/GTIN:
     4044917344709
Suchbegriffe:
Aktenregal
Aktenschraubregal
Aktensteckregal
Archiv-Steckregal
Büro-Steckregal Flex Grund ohne Rückwand, HxBxT 2600 x 750 x 300 mm | FR0131

Büro-Steckregal Flex
Grundregal ohne Rückwand
HxBxT 2600 x 750 x 300 mm
8 Fachböden
7 Ordnerhöhen
Feldlast/Fachlast: 500/60 kg
in lichtgrau RAL 7035
Weitere Informationen:
Einsatzbereich:
Betrieb/Werkstatt/Lager/Büro
Höhe mm:
2600
Regalserie:
Büro-Steckregal Flex
Regalausführung:
Grundregal
Rahmentyp:
Flex (aufbaubereites Stecksystem)
Material Fachboden:
Stahlblech farbig
Ordnerhöhen:
7
Mit Rückwand:
Ohne Rückwand
Nutzung:
Beidseitig (Längsverbinder)
Fachlast kg:
60
Verkaufseinheit:
VE
Lichte Breite mm:
750
Breite mm:
765
Tiefe mm:
300
Weitere Suchbegriffe: Archivregal, Ordnerregal, Grund-Regal, Grundregal, Lagerregal Metallplatte, Lagerregal Stahlpaneele, Metallplatte Lagerregal, Stahlpaneele Lagerregal, Steck-Regal, Steckregal, grundregal 300 mm tief, grund regal, aktenregal grundregal, OrdnerRegal, OrdnerTheke, PendelregistraturRegal, RegistraturRegal, RegistraturTheke, Büroregale, Archivierung, Archivordner, Wandregal, Regalsysteme, Systemregal, Bürosteckregal, Archivsystem
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 257,80*
€ 315,05*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 270,95*
€ 331,16*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 266,33*
€ 335,20*
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 282,28*
€ 335,44*
Lager 261
unbekannt
Frei Haus
ab € 468,15*
€ 543,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 261
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 543,42*
€ 646,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 538,96*
€ 641,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 516,85*
€ 615,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 502,77*
€ 598,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 468,15*
€ 557,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 261
Versand: Lager 261
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 261
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
5133
ab € 8,61*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
9552
ab € 189,00*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
9555
ab € 236,24*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
9452
ab € 197,23*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
9455
ab € 239,24*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
8401
ab € 14,03*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
8418
ab € 18,99*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
8400
ab € 14,51*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
8417
ab € 19,50*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
8425
ab € 26,51*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
8424
ab € 26,60*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
8719
ab € 7,09*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
8446
ab € 7,59*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
9561
ab € 307,26*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
9461
ab € 313,98*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.