Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reduzierverbinder 2p rt steckb isol 76A m.Berührungss RBUT10-(2,5/4)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     262-B118A44
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3047060
EAN/GTIN:
     4017918975685
Suchbegriffe:
Reduzierbrücke
Klemmen Querverbinder
Steckbrücke
steckbrücke 2pol phönix contact
Reduzierverbinder 2p rt steckb isol 76A m.Berührungss RBUT10-(2,5/4)
Weitere Informationen:
Anzahl der gebrückten Klemmen:
2
Ausführung:
Reduzierverbinder
Bemessungsstrom In:
76 A
Farbe:
rot
Isoliert:
ja
Mit Berührungsschutz:
ja
Montageart:
steckbar
Weitere Suchbegriffe: klemmen querverbinder, phoenix contact steckbrücke, Brücke, Brücke für Reihenklemme, Brücker für Reihenklemme, Brückungskamm, Doppelleitungsbrücker, Doppelleitungs-Brückungskamm, Doppelteilungsbrücker, Drahtkettenbrücker, Einlegebrücke, Einlegebrücker, Feste Brücke für Reihenklemme, Kettenbrücke, Leitungsbrücker, Querbrücker, Querverbinder, Querverbinder für Reihenklemme, Querverbinder/Brücker für Reihenklemme, Querverbindung, Reduzierverbinder, Reihenklemme, Reihenklemmen-Brücke, Reihenklemmen-Querverbinder, Reihenklemmen-Zubehör, Schachtelbrücker, Schachtelverbinder, Schaltbarer Brücker, Schaltbrücke, Trennbrücker, Verbinder, Verbindungskamm, Verbindungsstecker, Verbindungssteg, Vertikalbrücker, Zubehör für Reihenklemme
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,83*
€ 1,13*
10
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,899*
€ 1,219*
25 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,93423*
€ 1,26423*
12 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,954*
€ 1,294*
Lager 262
10
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,98642*
€ 1,33642*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,33642*
€ 1,59034
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,26642*
€ 1,50704
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,20642*
€ 1,43564
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,13642*
€ 1,35234
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,98642*
€ 1,17384
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 13,3642* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Phoenix Contact
3047072
ab € 1,184*
Ähnlich
Phoenix Contact
3047086
ab € 0,83*
Ähnlich
Phoenix Contact
3038943
ab € 0,384*
Ähnlich
Phoenix Contact
3030860
ab € 0,384*
Ähnlich
Phoenix Contact
3030873
ab € 0,89*
Ähnlich
Phoenix Contact
3030886
ab € 1,076*
Ähnlich
Phoenix Contact
3030899
ab € 1,231*
Ähnlich
Phoenix Contact
3047251
ab € 0,385*
Ähnlich
Phoenix Contact
3047264
ab € 0,385*
Ähnlich
Phoenix Contact
3047073
ab € 1,04*
Ähnlich
Phoenix Contact
3047099
ab € 1,062*
Ähnlich
Phoenix Contact
3047277
ab € 1,20*
Ähnlich
Phoenix Contact
3047280
ab € 1,20*
Ähnlich
Phoenix Contact
3032169
ab € 1,295*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.