Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reihenklemme 0,2-2,5qmm 1Etage gr 24A TS35 Hutschiene TH35 UK2,5B


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Phoenix Contact UK 2.5 B Anschlussblock Grau
Phoenix Contact UK 2.5 B Anschlussblock Grau
Artikel-Nr.:
     262-B118J72
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3001035
EAN/GTIN:
     4017918089788
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
phoenix contact reihenklemme grau
reihenklemmen phoenix contact
Reihenklemme 0,2-2,5qmm 1Etage gr 24A TS35 Hutschiene TH35 UK2,5B
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.2 - 4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.25 - 2.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.2 - 2.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.2 - 0.2 mm²
Anzahl der Etagen:
1
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Bemessungsspannung:
800 V V
Bemessungsstrom In:
24 A
Breite:
6.2 mm
Farbe:
grau
Höhe:
42.5 mm
Montageart:
Hutschiene TH35
Tiefe:
42 mm
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen, Durchgangsreihenklemme, Klemme, Mehrstockklemme, Reihenklemme
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
41 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,71403*
€ 2,14403*
22 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,7825*
€ 2,2225*
Lager 262
50
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,80958*
€ 2,25958*
6 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,8415*
€ 2,2915*
21 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 5,50*
ab € 1,8513*
€ 2,3013*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 2,25958*
€ 2,6889
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,12958*
€ 2,5342
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,80958*
€ 2,1534
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 112,979* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3001103
ab € 0,367*
Zubehör
Phoenix Contact
3003224
ab € 0,41*
Zubehör
Phoenix Contact
0202280
ab € 3,4625*
Zubehör
Phoenix Contact
0202358
ab € 3,541*
Zubehör
Phoenix Contact
0301505
ab € 2,471*
Zubehör
Phoenix Contact
1302338
ab € 0,2242*
Zubehör
Phoenix Contact
0201142
ab € 0,56553*
Zubehör
Phoenix Contact
1201413
ab € 0,6154*
Zubehör
Phoenix Contact
3022276
ab € 0,30*
Zubehör
Phoenix Contact
3022218
ab € 0,36*
Zubehör
Phoenix Contact
1206560
ab € 0,1979*
Zubehör
Phoenix Contact
1206573
ab € 0,1979*
Zubehör
Phoenix Contact
0201650
ab € 34,31*
Zubehör
Phoenix Contact
0201456
ab € 4,83*
Zubehör
Phoenix Contact
0201281
ab € 2,221*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.