Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder m.Stahlzunge 3,5x140mm,naturfa. 181339


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kabelbinder L140mm natur 3,5x1,4mm hfr Kst -40-85°C Stahlnase
Kabelbinder L140mm natur 3,5x1,4mm hfr Kst -40-85°C Stahlnase
Artikel-Nr.:
     3517B-85973286
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     181339
EAN/GTIN:
     4021103813393
Suchbegriffe:
Kabelbinder
cimco kabelbinder
kabelbinder
kabelbinder polyamid

Kabelbinder m.Stahlzunge 3,5x140mm,naturfa. 181339

Kabelbinder mit Stahlzunge, BxL 3,5x140 mm, Kabelbaum 2-36 mm, naturfarbig, Metallzunge aus Edelstahl V4A, antimagnetisch und korrosionsbeständig. Selbstverlöschend, Brennbarkeitsklasse UL94 V-2,Temperaturbeständigkeit -40°C bis 85°C. Zertifizierung: UL, RiNA, DNV, LR, Bureau Veritas.
Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
3,5 mm
Bandlänge:
140 mm
Bündeldurchmesser:
2..36 mm
Min. Haltekraft:
180 N
Betriebstemperatur:
-40..85 °C
Montagetemperatur:
-20..85 °C
Ausführung:
innenverzahnt
Bandverschluss:
Stahlnase
Werkstoff:
Kunststoff
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 2,55*
€ 3,92*
€ 3,90*
ab € 2,89*
€ 4,44*
€ 9,80*
ab € 4,05*
€ 6,07*
€ 5,95*
ab € 4,174*
€ 6,244*
42 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 4,397*
€ 6,567*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,92*
€ 4,6648
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,63*
€ 4,3197
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,56*
€ 4,2364
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,36*
€ 3,9984
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,23*
€ 3,8437
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,55*
€ 3,0345
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0255* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cimco
181336
ab € 4,02*
Ähnlich
Cimco
181342
ab € 0,1045*
Ähnlich
Cimco
181337
ab € 0,1311*
Ähnlich
Cimco
181338
ab € 2,18*
Ähnlich
Cimco
181340
ab € 4,02*
Ähnlich
Cimco
181343
ab € 0,0557*
Ähnlich
Cimco
181345
ab € 9,62*
Ähnlich
Cimco
181347
ab € 10,72*
Ähnlich
Cimco
181348
ab € 35,77*
Ähnlich
Cimco
181341
ab € 5,92*
Ähnlich
Cimco
181344
ab € 13,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.