Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder L360mm natur 7,5x2mm hfr Kst -40-85°C Stahlnase 181347


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Kabelbinder L360mm natur 7,5x2mm hfr Kst -40-85°C Stahlnase
Kabelbinder L360mm natur 7,5x2mm hfr Kst -40-85°C Stahlnase
Artikel-Nr.:
     262-B166F47
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     181347
EAN/GTIN:
     4021103813478
Suchbegriffe:
Kabelbinder
cimco kabelbinder uv-beständig
kabelbinder
cimco kabelbinder
Kabelbinder L360mm natur 7,5x2mm hfr Kst -40-85°C Stahlnase 181347
Weitere Informationen:
Ausführung:
innenverzahnt
Banddicke:
2 mm mm
Bandlänge:
360 mm mm
Bandverschluss:
Stahlnase
Beschriftungsfläche:
ohne
Betriebstemperatur:
-40 - 85 °C
Breite des Bandes:
7.5 mm
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V2
Bündeldurchmesser:
6 - 101 mm
Detektierbar:
ja
Farbe:
natur
Halogenfrei:
ja
Min. Haltekraft:
530 N
Montagetemperatur:
-20 - 85 °C
Oberflächenschutz:
unbehandelt
UL-Zulassung:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Arbeitsboxenkabelbinder, Bandmaterial, Bandschelle, Befestigungsbinder, Befestigungssystem, Doppelband, Doppelkabelbinder, Dreifachband, Dreifachkabelbinder, Kabelband, Kabelbündel- und Befestigungssystem, Kennzeichnungsbinder, Klettband, Knotenband, Straps
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 10,73*
€ 15,16*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 10,8185*
€ 15,2885*
€ 3,90*
ab € 12,16*
€ 17,23*
€ 4,80*
ab € 13,87*
€ 19,60*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 15,0475*
€ 21,1175*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,2885*
€ 18,19332
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,2085*
€ 16,90812
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,9185*
€ 16,56302
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,0385*
€ 15,51582
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,8185*
€ 12,87402
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,21637* pro Stück)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cimco
181336
ab € 4,02*
Ähnlich
Cimco
181342
ab € 0,1045*
Ähnlich
Cimco
181337
ab € 0,1311*
Ähnlich
Cimco
181338
ab € 2,13*
Ähnlich
Cimco
181340
ab € 4,03*
Ähnlich
Cimco
181343
ab € 0,0555*
Ähnlich
Cimco
181345
ab € 9,64*
Ähnlich
Cimco
181348
ab € 35,60*
Ähnlich
Cimco
181341
ab € 5,92*
Ähnlich
Cimco
181344
ab € 9,15*
Ähnlich
Cimco
181339
ab € 2,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.