Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Top-Nagelschelle gr 1-fach 10-14 1567


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517B-95976618
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     1567
EAN/GTIN:
     4011126038347
Suchbegriffe:
Nagelschellen
hkl nagelschelle
nagelschellen

Top-Nagelschelle gr 1-fach 10-14 1567

TOP-Nagelschelle, ohne Nagel, die Befestigung erfolgt mittels separat zu bestellendem Stahlnagel Ø 2 mm, halogenfrei. Abmessungen (ca. Maße) H x B x L : 13,5 x 10,5 x 28 mm für Kabel-Ø : 10 - 14 mm geeignete Stahlnägel : 662/.. und 662V/.. Werkstoff : PE (Polyethylen) Farbton : lichtgrau RAL : 7035 (ähnlich)
Weitere Informationen:
Form:
rund
Geeignet für Durchmesser:
10..14 mm
Breite der Öffnung:
13,5 mm
Höhe der Öffnung:
8 mm
Doppelschelle:
nein
Rohrarretierung:
nein
Mit Nagel:
nein
Nagellänge:
28 mm
Nageldurchmesser:
2 mm
Gehärteter Stahlnagel:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
42 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 0,02611*
€ 0,03971*
18 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 0,0285*
€ 0,0439*
2 Tage
100
100
€ 4,98*
ab € 0,0312*
€ 0,0474*
Lager 3517
100
€ 5,46*
ab € 0,0331*
€ 0,0502*
100
€ 5,95*
ab € 0,03494*
€ 0,05274*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0502*
€ 0,05974
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0462*
€ 0,05498
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0448*
€ 0,05331
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0331*
€ 0,03939
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 5,02* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2215144
ab € 0,0344*
Ähnlich
HKL
ab € 0,0511*
Ähnlich
HKL
ab € 0,0637*
Ähnlich
HKL
ab € 0,0142*
Ähnlich
HKL
ab € 0,01107*
Ähnlich
HKL
ab € 0,01194*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.