Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinhuis TOP-Nagelschelle, ohne Nagel, für Kabel-Ø 10-14 mm, Kunststoff PE, RAL 7035, lichtgrau, unverpackt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3461-40023330
Hersteller:
     Kleinhuis
Herst.-Nr.:
     4011126038347
EAN/GTIN:
     4011126038347
Suchbegriffe:
Nagelschellen
hkl nagelschelle
nagelschellen
TOP-Nagelschelle, ohne Nagel, die Befestigung erfolgt mittels separat zu bestellendem Stahlnagel Ø 2 mm, halogenfrei. Abmessung (ca. Maße) H x B x L : 13,5 x 10,5 x 28 mm für Kabel-Ø : 10 - 14 mm geeignete Stahlnägel : 662/.. und 662V/.. Werkstoff : PE (Polyethylen) Farbton : lichtgrau RAL : 7035 (ähnlich) - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Kunststoff
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: 1567, 4011126038347, Nagelschelle (für Kabel), Befestigungsschelle, Doppel-Nagelschelle, Flachkabelclip, Flachkabelschelle, Haftclip, Iso-Nagelclip, Iso-Nagelschelle, Nagelclip, Nagelschelle, Rokaschelle, Rokaschellen, Rundschelle, Schelle, Stiftschelle, 0421163, 421163
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 0,02591*
€ 0,04001*
Lager 3461
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 0,0286*
€ 0,0441*
1 Tag
100
100
€ 4,98*
ab € 0,0312*
€ 0,0476*
100
€ 5,00*
ab € 0,0331*
€ 0,0504*
100
€ 5,95*
ab € 0,03474*
€ 0,05294*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0441*
€ 0,05248
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,0431*
€ 0,05129
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0401*
€ 0,04772
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0389*
€ 0,04629
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0286*
€ 0,03403
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 4,41* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2215144
ab € 0,0344*
Ähnlich
HKL
ab € 0,0512*
Ähnlich
HKL
ab € 0,0636*
Ähnlich
HKL
ab € 0,0142*
Ähnlich
HKL
ab € 0,01107*
Ähnlich
HKL
ab € 0,01184*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.