Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOP-Nagelschelle 10-14mm 1567


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     5497-2606003
Hersteller:
     Kleinhuis
Herst.-Nr.:
     2-1567
EAN/GTIN:
     4011126038347
Suchbegriffe:
Nagelschellen
hkl nagelschelle
nagelschellen
TOP-Nagelschelle, ohne Nagel, die Befestigung erfolgt mittels separat zu bestellendem Stahlnagel Ø 2 mm, halogenfrei. Abmessungen (ca. Maße) H x B x L: 13,5 x 10,5 x 28 mm für Kabel-Ø: 10 - 14 mm geeignete Stahlnägel: 662/.. und 662V/.. Werkstoff: PE (Polyethylen) Farbton: lichtgrau RAL: 7035 (ähnlich) Farbe: grau, Form: rund, Oberflächenschutz: unbehandelt, mit Nagel: false, Nagellänge: 28 mm, Gehärteter Stahlnagel: true, Werkstoffgüte: Polyethylen (PE), Werkstoff: Kunststoff, geeignet für Durchmesser: 10...14 mm, Breite der Öffnung: 13,5 mm, Höhe der Öffnung: 8 mm, Nageldurchmesser: 2 mm, Rohrarretierung: false, Transparent: false, Doppelschelle: false Maße Ø (mm): 10-14
Weitere Informationen:
Hersteller:
Kleinhuis GmbH & Co. KG, Hermann
Produkt Typ:
1567
Ident Code:
2-1567
Weitere Suchbegriffe: Sammelhalterung
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
42 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 0,02611*
€ 0,03971*
18 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 0,0285*
€ 0,0439*
Lager 5497
100
100
€ 4,98*
ab € 0,0312*
€ 0,0474*
100
€ 5,46*
ab € 0,0331*
€ 0,0502*
100
€ 5,95*
ab € 0,03494*
€ 0,05274*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5497
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0474*
€ 0,05641
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0437*
€ 0,052
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0423*
€ 0,05034
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0312*
€ 0,03713
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 4,74* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5497
Versand: Lager 5497
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5497
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2215144
ab € 0,0344*
Ähnlich
HKL
ab € 0,0511*
Ähnlich
HKL
ab € 0,0637*
Ähnlich
HKL
ab € 0,0142*
Ähnlich
HKL
ab € 0,01107*
Ähnlich
HKL
ab € 0,01194*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.