Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinhuis Kabelverschraubung, M63, für Kabel-Ø 39-48 mm, Messing, vernickelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3461-40106414
Hersteller:
     Kleinhuis
Herst.-Nr.:
     4011126378313
EAN/GTIN:
     4011126378313
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung m63 metall
kabelverschraubungen metall
kabelverschraubung
Kabelverschraubung, mit metrischem Anschlussgewinde nach DIN EN 60423, innenliegender Zugentlastung nach EN 50262 Ausführung A, mit Lamelleneinsatz und durchgehend isoliertem Dichtring sowie O-Ring am Anschlussgewinde. Nenngröße : M 63 für Kabel-Ø : 39 - 48 mm Anschlussgewindelänge : 10 mm Schlüsselweite : 66 mm Schutzart : IP68, 5 bar Einsatztemperaturbereich : -30° bis 120°C Werkstoff Verschraubungskörper : Messing vernickelt Lamelleneinsatz : PA Werkstoff Dichtring : Chloroprene (CR) Werkstoff O-Ring : NBR - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Metall
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: 2234M63B, 4011126378313, 90°-Winkel-Verschraubung, Anbau-Kabelstutzen, Anbaustutzen, CONUS-Kabelverschraubung, DIN-Kabelverschraubung, EMV-Kabelverschraubung, EMV-Verschraubung, EX-Kabelverschraubung, Explosionsgeschützte Kabelverschraubung, Flachkabelverschraubung, ISO-Kabelverschraubung, Kabeleinführungsstutzen, Kunststoffkabelverschraubung, MS-Kabelverschraubung, Messing-Kabelverschraubung, Reduzier-Kabelverschraubung, Standardkabelverschraubung, Stopfbuchsenverschraubung, UL Kabelverschraubung, Universal-Winkel-Verschraubung, VDE Kabelverschraubung, Verschraubung für Flachkabel, Verschraubung für Kabel, Zwillings-Kabelverschraubung, Zwillingsverschraubung, metrische Kabelverschraubung, 0485026, 485026
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
5
€ 5,90*
ab € 51,449*
€ 62,119*
Lager 3461
18 Tage
unbekannt
5
€ 6,99*
ab € 61,5995*
€ 73,5995*
1
€ 5,46*
ab € 62,48*
€ 80,07*
37 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 67,69065*
€ 86,45065*
1
€ 5,95*
ab € 221,30199*
€ 264,37199*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 73,5995*
€ 87,58341
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,7795*
€ 85,41761
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,5995*
€ 73,30341
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 367,9975* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
ab € 2,8888*
Ähnlich
HKL
ab € 4,0612*
Ähnlich
HKL
ab € 4,29*
Ähnlich
HKL
ab € 7,96*
Ähnlich
HKL
ab € 13,065*
Ähnlich
HKL
ab € 18,9976*
Ähnlich
HKL
4011126378290
ab € 152,3588*
Ähnlich
HKL
ab € 61,9004*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.