| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-2456267 Herst.-Nr.: 2234M63B EAN/GTIN: 4011126378313 |
| |
|
| | |
| Kabelverschraubung, mit metrischem Anschlussgewinde nach DIN EN 60423, innenliegender Zugentlastung nach EN 50262 Ausführung A, mit Lamelleneinsatz und durchgehend isoliertem Dichtring sowie O-Ring am Anschlussgewinde. Nenngröße: M 63 für Kabel-Ø: 39 - 48 mm Anschlussgewindelänge: 10 mm Schlüsselweite: 66 mm Schutzart: IP68, 5 bar Einsatztemperaturbereich: -30° bis 120°C Werkstoff Verschraubungskörper: Messing vernickelt Lamelleneinsatz: PA Werkstoff Dichtring: Chloroprene (CR) Werkstoff O-Ring: NBR Ausführung: gerade, Halogenfrei: false, Schlagfest: true, Oberflächenschutz: vernickelt, Schlüsselweite: 65 mm, Gewindelänge: 10 mm, Biegeschutz: false, mit Zugentlastung: true, Geschirmt: false, EMV-Ausführung: false, Glasfaserverstärkt: false, Art der Dichtung: Dichtring, Werkstoffgüte: Messing, Einsatztemperatur: -30...120 °C, Gewindeart: metrisch, Werkstoff: Metall, Gewindesteigung: 1,5 mm, Explosionsgeprüfte Ausführung: false, Flachkabelverschraubung: false, Mehrfach Dichteinsatz: false, mit Gegenmutter: false, Sechskant Eckmaß: 74 mm, Teilbare Verschraubung: false, Geeignet für Kabeldurchmesser: 39...48 mm, Schutzart (IP): IP68, Für Ex-Zone Gas: ohne, Gewindenennmaß metrisch/PG: 63, Für Ex-Zone Staub: ohne, Für bewehrte Kabel: false, In Öffnung einrastend: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Kleinhuis GmbH & Co. KG, Hermann | Produkt Typ: | 2234M63B | Ident Code: | 2-2234M63B |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: kabelverschraubungen metall, kabelverschraubung, Reduktion (Elektroinstallation, Teile), Reduzierung (Elektroinstallation, Teile), Erweiterung (Elektroinstallation, Teile), Verschraubung (Kabel-,Elektro.,Teile) |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6232 | | | | 5 | | € 5,90* | ab € 51,069* | € 62,339* | | | | | | 14 Tage | | | 5 | | € 6,99* | ab € 61,6495* | € 74,7295* | | | | | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 62,50* | € 79,29* | | | | | 21 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 67,36065* | € 85,29065* | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 129,84538* | € 158,58538* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 311,695* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|