Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinhuis 2234M63B IPON-Kabelverschraubung M63B Ms


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0332323
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     2234M63B
EAN/GTIN:
     4011126378313
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung m63 metall
kabelverschraubungen metall
kabelverschraubung
Kabelverschraubung, mit metrischem Anschlussgewinde nach DIN EN 60423, innenliegender Zugentlastung nach EN 50262 Ausführung A, mit Lamelleneinsatz und durchgehend isoliertem Dichtring sowie O-Ring am Anschlussgewinde. Nenngröße : M 63 für Kabel-Ø : 39 - 48 mm Anschlussgewindelänge : 10 mm Schlüsselweite : 66 mm Schutzart : IP68, 5 bar Einsatztemperaturbereich : -30° bis 120°C Werkstoff Verschraubungskörper : Messing vernickelt Lamelleneinsatz : PA Werkstoff Dichtring : Chloroprene (CR) Werkstoff O-Ring : NBR
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
5
€ 5,90*
ab € 51,449*
€ 62,119*
18 Tage
unbekannt
5
€ 6,99*
ab € 61,5995*
€ 73,5995*
1
€ 5,46*
ab € 62,48*
€ 80,07*
Lager 4147
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 67,69065*
€ 86,45065*
1
€ 5,95*
ab € 221,30199*
€ 264,37199*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,45065*
€ 102,87627
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,61065*
€ 101,87667
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,62065*
€ 95,93857
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,99065*
€ 93,99887
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,69065*
€ 80,55187
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
ab € 2,8888*
Ähnlich
HKL
ab € 4,0612*
Ähnlich
HKL
ab € 4,29*
Ähnlich
HKL
ab € 7,96*
Ähnlich
HKL
ab € 13,065*
Ähnlich
HKL
ab € 18,9976*
Ähnlich
HKL
4011126378290
ab € 152,3588*
Ähnlich
HKL
ab € 61,9004*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.