Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewebeband 19mm 50m ge 60°C 0,3mm NO.90/0.31-19-50/YE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-B198J85
Hersteller:
     Behr Bircher Cellpack BBC
Herst.-Nr.:
     146048
EAN/GTIN:
     4010311019635
Suchbegriffe:
Gewebe-Band
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
Gewebeband 19mm 50m ge 60°C 0,3mm NO.90/0.31-19-50/YE
Weitere Informationen:
Breite:
19 mm mm
Farbe:
gelb
Länge:
50 m m
Stärke:
0.3 mm mm
Temperaturbeständigkeit:
60 - 60 °C
Werkstoff:
Gewebe
Weitere Suchbegriffe: Elektroisolierband, Isoband, Isolierband, gewebe-klebeband 19mmx50m gelb, elektroisolierband, elektroisolierband gelb, Abschirmband, Befestigungsband, EMV-Band, Glasgewebeband, Klebeband, Leitband, Montageband, Premiumband, Schaumstoffband, Universalklebeband
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 12,88*
€ 17,15*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 12,97*
€ 17,27*
€ 4,00*
ab € 13,30*
€ 17,74*
3 Tage
6
€ 6,40*
ab € 13,28*
€ 17,75*
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 13,52*
€ 17,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,27*
€ 20,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,18*
€ 20,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,97*
€ 20,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,21*
€ 19,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,99*
€ 19,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,97*
€ 15,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
146028
ab € 10,14*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
146032
ab € 10,09*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
146036
ab € 10,10*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
146040
ab € 10,22*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
146044
ab € 12,87*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
146046
ab € 12,86*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
146050
ab € 12,81*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
146052
ab € 12,80*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
146054
ab € 12,79*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
146056
ab € 12,88*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
146060
ab € 16,73*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
146064
ab € 16,77*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
146068
ab € 15,30*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
146072
ab € 15,11*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
146107
ab € 32,94*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.