Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aderendhülse 2,5qmm 18mm isol PP bl Cu Polypropylen (PP) verzinnt 182207


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Aderendhülse 2,5qmm 18mm isol PP bl Cu Polypropylen (PP) verzinnt
Aderendhülse 2,5qmm 18mm isol PP bl Cu Polypropylen (PP) verzinnt
Artikel-Nr.:
     262-C115D63
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     182207
EAN/GTIN:
     4021103822074
Suchbegriffe:
Aderendhülse
aderendhülsen isoliert 2,5mm² blau
aderendhülse 2,5mm² blau
aderendhülse isoliert
Aderendhülse 2,5qmm 18mm isol PP bl Cu Polypropylen (PP) verzinnt 182207
Weitere Informationen:
AWG-Größe:
14
Bauform:
Standard
Farbe:
blau
Gesamtlänge:
24 mm
Halogenfrei:
ja
Hülsenlänge:
18 mm mm
Isoliert:
ja
Nennquerschnitt:
2.5 mm²
Oberflächenschutz:
verzinnt
Werkstoff:
Kupfer
Werkstoff der Isolation:
Polypropylen (PP)
Weitere Suchbegriffe: Aderendhülse isoliert, Aderendhülse kurzschlusssicher, Aderendhülse mit Kennzeichnungsfahne, Aderendhülse-Bandform, Endhülse, Flachsteckhülse, Hülse, Isolierte Zwillings-Aderendhülse, Zwillingsaderendhülse
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 1,852*
€ 2,792*
€ 5,00*
ab € 1,92*
€ 2,89*
8 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1,974*
€ 2,974*
17 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 2,353*
€ 3,473*
31 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 2,445*
€ 3,605*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,792*
€ 3,32248
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,652*
€ 3,15588
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,562*
€ 3,04878
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,342*
€ 2,78698
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,182*
€ 2,59658
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,852*
€ 2,20388
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,01852* pro Stück)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cimco
18 2140
ab € 1,035*
Ähnlich
Cimco
182188
ab € 1,317*
Ähnlich
Cimco
18 2190
ab € 1,38*
Ähnlich
Cimco
18 2192
ab € 1,303*
Ähnlich
Cimco
182196
ab € 1,035*
Ähnlich
Cimco
182198
ab € 0,679*
Ähnlich
Cimco
18 2199
ab € 1,247*
Ähnlich
Cimco
18 2200
ab € 0,683*
Ähnlich
Cimco
18 2201
ab € 1,255*
Ähnlich
Cimco
182202
ab € 6,76*
Ähnlich
Cimco
18 2203
ab € 1,251*
Ähnlich
Cimco
182204
ab € 0,65*
Ähnlich
Cimco
18 2205
ab € 1,66*
Ähnlich
Cimco
182206
ab € 0,857*
Ähnlich
Cimco
182210
ab € 0,0215*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.