Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cimco 182207 Aderendhülse isol. 2,5qmm 18mm blau DIN46228


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Aderendhülse 2,5qmm 18mm isol PP bl Cu Polypropylen (PP) verzinnt
Aderendhülse 2,5qmm 18mm isol PP bl Cu Polypropylen (PP) verzinnt
Artikel-Nr.:
     986-0960396
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     182207
EAN/GTIN:
     4021103822074
Suchbegriffe:
Aderendhülse
aderendhülsen isoliert 2,5mm² blau
aderendhülse 2,5mm² blau
aderendhülse isoliert
Isolierte Aderendhülsen, Abmessungen nach DIN 46228, Teil 4, Farbreihe 2. Technische Daten - Werkstoff: Cu-ETP nach DIN EN 13600 - Oberfläche: galvanisch verzinnt - Isolation Polypropylen - Temperaturbeständigkeit -35°C bis +105°C - Zum mühelosen Aufstecken auf feindrahtige Kupferleiter, verhindert Beschädigung und Aufspleisung. Ausführung: Querschnitt 2,5 mm², Länge ohne Isolation L2: 18 mm; Gesamtlänge L1: 25 mm; D1: 2,2; S1: 0,15, S2: 0,25; D2: 4,2; Isolationsfarbe: blau, Gewicht per 100 St.~kg: 0,03; VE/Stck.: 100.
Weitere Informationen:
Oberfläche:
verzinnt
Nennquerschnitt:
2,5 mm²
Farbe:
blau
Werkstoff:
Kupfer
Halogenfrei:
true
Isoliert:
true
Bauform:
Standard
Bandware:
false
Hülsenlänge:
18 mm
Für kurzschlussfeste Leitungen:
false
Mit Kennzeichnungsfahne:
false
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 1,852*
€ 2,792*
€ 5,00*
ab € 1,92*
€ 2,89*
8 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1,974*
€ 2,974*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 2,353*
€ 3,473*
31 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 2,445*
€ 3,605*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,473*
€ 4,13287
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,353*
€ 3,99007
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,203*
€ 3,81157
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,873*
€ 3,41887
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,753*
€ 3,27607
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 2,353*
€ 2,80007
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,02353* pro Stück)
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cimco
18 2140
ab € 1,035*
Ähnlich
Cimco
182188
ab € 1,317*
Ähnlich
Cimco
18 2190
ab € 1,38*
Ähnlich
Cimco
18 2192
ab € 1,303*
Ähnlich
Cimco
182196
ab € 1,035*
Ähnlich
Cimco
182198
ab € 0,679*
Ähnlich
Cimco
18 2199
ab € 1,247*
Ähnlich
Cimco
18 2200
ab € 0,683*
Ähnlich
Cimco
18 2201
ab € 1,255*
Ähnlich
Cimco
182202
ab € 6,76*
Ähnlich
Cimco
18 2203
ab € 1,251*
Ähnlich
Cimco
182204
ab € 0,65*
Ähnlich
Cimco
18 2205
ab € 1,66*
Ähnlich
Cimco
182206
ab € 0,857*
Ähnlich
Cimco
182210
ab € 0,0215*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.