Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cimco Aderendhülse 2,5x18 182207 isoliert blau Farbreihe 2


Menge:  Packung  
Produktinformationen
BILD
BILD
Artikel-Nr.:
     96KMA-WE241754120
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     182207
EAN/GTIN:
     4021103822074
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aderendhülse
aderendhülsen isoliert 2,5mm² blau
aderendhülse 2,5mm² blau
aderendhülse isoliert
Isolierte Aderendhülsen, Abmessungen nach DIN 46228, Teil 4, Farbreihe 2. Technische Daten - Werkstoff: Cu-ETP nach DIN EN 13600 - Oberfläche: galvanisch verzinnt - Isolation Polypropylen - Temperaturbeständigkeit -35°C bis +105°C - Zum mühelosen Aufstecken auf feindrahtige Kupferleiter, verhindert Beschädigung und Aufspleisung. Ausführung: Querschnitt 2,5 mm², Länge ohne Isolation L2: 18 mm. Gesamtlänge L1: 25 mm. D1: 2,2. S1: 0,15, S2: 0,25. D2: 4,2. Isolationsfarbe: blau, Gewicht per 100 St.~kg: 0,03. VE/Stck.: 100.
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 1,842*
€ 2,772*
€ 5,46*
ab € 1,92*
€ 2,88*
Lager 96KMA
6 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 2,021*
€ 3,021*
16 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 2,353*
€ 3,513*
30 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 2,425*
€ 3,655*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 96KMA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,021*
€ 3,59499
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,891*
€ 3,44029
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,711*
€ 3,22609
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,461*
€ 2,92859
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,351*
€ 2,79769
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 2,021*
€ 2,40499
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,02021* pro Stück)
Lagerstand: Lager 96KMA
Versand: Lager 96KMA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 550,00*
€ 4,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 96KMA
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cimco
18 2140
ab € 1,035*
Ähnlich
Cimco
182188
ab € 1,317*
Ähnlich
Cimco
18 2190
ab € 1,38*
Ähnlich
Cimco
18 2192
ab € 1,303*
Ähnlich
Cimco
182196
ab € 1,035*
Ähnlich
Cimco
182198
ab € 0,679*
Ähnlich
Cimco
18 2199
ab € 1,247*
Ähnlich
Cimco
18 2200
ab € 0,683*
Ähnlich
Cimco
18 2201
ab € 1,255*
Ähnlich
Cimco
182202
ab € 6,77*
Ähnlich
Cimco
18 2203
ab € 1,251*
Ähnlich
Cimco
182204
ab € 0,65*
Ähnlich
Cimco
18 2205
ab € 1,67*
Ähnlich
Cimco
182206
ab € 0,857*
Ähnlich
Cimco
182210
ab € 0,02149*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.