Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewebeband 15mm 50m sw 60°C 0,3mm NO.90/0.31-15-50/BK


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-C198A50
Hersteller:
     Behr Bircher Cellpack BBC
Herst.-Nr.:
     146028
EAN/GTIN:
     4010311019529
Suchbegriffe:
Gewebe-Band
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
Gewebeband 15mm 50m sw 60°C 0,3mm NO.90/0.31-15-50/BK
Weitere Informationen:
Breite:
15 mm mm
Farbe:
schwarz
Länge:
50 m m
Stärke:
0.3 mm mm
Temperaturbeständigkeit:
60 - 60 °C
Werkstoff:
Gewebe
Weitere Suchbegriffe: Elektroisolierband, Isoband, Isolierband, elektroisolierband schwarz cellpack, elektroisolierband schwarz, elektroisolierband, Abschirmband, Befestigungsband, EMV-Band, Glasgewebeband, Klebeband, Leitband, Montageband, Premiumband, Schaumstoffband, Universalklebeband
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 10,14*
€ 13,79*
€ 4,00*
ab € 10,28*
€ 13,91*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 10,37*
€ 14,09*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 10,52*
€ 14,17*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 10,68*
€ 14,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,09*
€ 16,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,87*
€ 16,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,73*
€ 16,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,29*
€ 15,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,88*
€ 15,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,37*
€ 12,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
146032
ab € 10,09*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
146036
ab € 10,10*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
146040
ab € 10,22*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
146044
ab € 12,87*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
146046
ab € 12,86*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
146048
ab € 12,88*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
146050
ab € 12,81*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
146052
ab € 12,80*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
146054
ab € 12,79*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
146056
ab € 12,88*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
146060
ab € 16,73*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
146064
ab € 16,77*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
146068
ab € 15,30*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
146072
ab € 15,11*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
146107
ab € 32,94*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.