Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungsgehäuse 63A IP65 Schraubsich uni Kst Mit transparentem Deckel 3grp MIPV5311


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hensel Mi PV 5311 Elektrische Abdeckung Polycarbonat (PC) IP65
Hensel Mi PV 5311 Elektrische Abdeckung Polycarbonat (PC) IP65
Artikel-Nr.:
     262-E022I85
Hersteller:
     Hensel
Herst.-Nr.:
     20001272
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
KFZ Wechselrichter
Wechselrichter KFZ
NH-Sicherungsgehäuse
Sicherungsgehäuse
Sicherungsgehäuse 63A IP65 Schraubsich uni Kst Mit transparentem Deckel 3grp MIPV5311
Weitere Informationen:
Anzahl der Gruppen:
3
Bemessungsstrom:
63 A
Breite:
600 mm mm
Höhe:
505 mm mm
Mit transparentem Deckel:
ja
Platzierung auf Schienensystem:
universal
Schutzart (IP):
IP65
Sicherung:
Schraubsicherung
Tiefe:
170 mm mm
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Sicherungskasten, Sicherungshalter, PV-Wechselrichter, Photovoltaik-Wechselrichter, Solar Wechselrichter, Solarwechselrichter, Inverter, Wechselrichter, sicherungshalter 63a, sicherungshalter, sicherungshalter ip54, Diazed-Sicherungsgehäuse, Diazed-Sicherungskasten, Gehäuse, Hauptleitungsverteiler, Neozed-Sicherungsgehäuse, Neozed-Sicherungskasten, NH-Hauptleitungsverteiler, NH-Sicherungskasten, NH-Sicherungsverteiler, Reitersicherungsgehäuse, Reitersicherungskasten, Sicherungsverteilerkasten
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 946,36*
€ 1.053,99*
Frei Haus
ab € 956,11*
€ 1.061,24*
Frei Haus
ab € 960,23*
€ 1.071,72*
10 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 1.000,50*
€ 1.114,70*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 1.082,45*
€ 1.202,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.202,08*
€ 1.430,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.196,37*
€ 1.423,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.152,07*
€ 1.370,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.121,53*
€ 1.334,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.082,45*
€ 1.288,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hensel
AKM 50
ab € 12,91*
Zubehör
Hensel
4012591126942
ab € 4,42*
Zubehör
Hensel
KS 120 F
ab € 8,50*
Zubehör
Hensel
KS 16 F
ab € 2,24*
Zubehör
Hensel
MIWD2
ab € 4,25*
Zubehör
Hensel
MIFP20
ab € 13,94*
Zubehör
Hensel
MIFP38
ab € 21,14*
Zubehör
Hensel
MIFP70
ab € 22,87*
Zubehör
Hensel
MIFP72
ab € 31,77*
Zubehör
Hensel
A027162
ab € 0,2674*
Zubehör
Hensel
4012591653219
ab € 1,78*
Zubehör
Hensel
36001041
ab € 6,93*
Zubehör
Hensel
1659650
ab € 0,23252*
Zubehör
Hensel
1659651
ab € 0,32875*
Zubehör
Hensel
3600184
ab € 0,80182*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.