Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelverschraubung PG48 PA gr unbeh 65mm ger Polyamid (PA) SKINDICHTKUPG48/29


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gewindereduktion für Stopfbuchsen; Innengew: PG29; Polyamid
Gewindereduktion für Stopfbuchsen; Innengew: PG29; Polyamid
Artikel-Nr.:
     262-F113J33
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     52025180
EAN/GTIN:
     4044773344431
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Messing-Doppelnippel
Messing-Nippel
Messing-Reduziernippel
Kabelverschraubung PG48 PA gr unbeh 65mm ger Polyamid (PA) SKINDICHTKUPG48/29
Weitere Informationen:
Ausführung:
gerade
Einsatztemperatur:
-40 - 100 °C
Farbe:
grau
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Gewindeart:
PG
Gewindelänge:
65 mm
Gewindenennmaß metrisch/PG:
48
Glasfaserverstärkt:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Schlüsselweite:
65 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Weitere Suchbegriffe: Messing-Reduzierstück, Reduktionsring, kabelverschraubung pg 48, messing doppelnippel, kabelverschraubung lapp kabel, Erweiterung, Erweiterungs-/Reduzierring, Erweiterungsring, Reduzierring, Reduzierung
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
Frei Haus
ab € 6,11*
€ 7,62*
38 Tage
nicht lagernd
25
€ 7,90*
ab € 6,12627*
€ 7,64627*
27 Tage
unbekannt
25
€ 6,99*
ab € 6,6005*
€ 8,1605*
23 Tage
nicht lagernd
25
€ 5,90*
ab € 7,1504*
€ 8,8004*
Lager 262
25
€ 5,95*
ab € 7,99711*
€ 9,75711*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 9,75711*
€ 11,61096
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,99711*
€ 9,51656
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 243,92775* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lapp Kabel
52025050
ab € 3,8464*
Ähnlich
Lapp Kabel
52025130
ab € 2,17*
Ähnlich
Wiska
10063622
ab € 4,51*
Ähnlich
Lapp Kabel
52025140
ab € 3,86*
Ähnlich
Lapp Kabel
52025150
ab € 3,87*
Ähnlich
Lapp Kabel
52025170
ab € 4,48*
Ähnlich
Lapp Kabel
52025070
ab € 5,7736*
Ähnlich
Lapp Kabel
52025190
ab € 6,09*
Ähnlich
Wiska
10063607
ab € 0,4055*
Ähnlich
Wiska
10063613
ab € 0,6391*
Ähnlich
Wiska
10063618
ab € 1,8982*
Ähnlich
Wiska
ab € 0,41*
Ähnlich
Wiska
10063605
ab € 0,3491*
Ähnlich
Wiska
10063614
ab € 0,4991*
Ähnlich
Wiska
10063615
ab € 0,9986*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.